用途アングル式キャスターの取り付けに。
セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組
タイプアングル式
材質(金具)スチール
用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット
高さ(mm)200
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)300
総耐荷重(kg)500
最大積載量(kg/台)500
用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット
高さ(mm)200
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)300
総耐荷重(kg)500
最大積載量(kg/台)500
キャスターとハンドルがセットになっています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
用途移動用棚として
高さ(mm)180.2
色オイスターホワイト
キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。
色オイスターホワイト
高さ(mm)180.2
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)1400
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)1400
総耐荷重(kg)500
棚板調整ピッチ(mm)50
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)2000
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)2000
総耐荷重(kg)500
棚板調整ピッチ(mm)50
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)2000
耐荷重(kg/段)300
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)2000
総耐荷重(kg)500
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)300
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)1700
材質(本体)スチール
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)1700
総耐荷重(kg)500
棚板調整ピッチ(mm)50
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)1700
耐荷重(kg/段)300
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)1700
総耐荷重(kg)500
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)300
フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406
厚さ(mm)6
質量(g)450
T溝幅6mm用
アジャスターM12(別売)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)1400
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)1400
総耐荷重(kg)500
棚板調整ピッチ(mm)50
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573
質量(g)440
アジャスターM16(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様完成品 平台車
適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無あり
キャスター自在車(ストッパー付)2個、固定車2個
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492
厚さ(mm)6
質量(g)440
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
仕様組立式
付属品フック(L・S)各6個
トラスコ品番363-9479
材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
幅(mm)485
質量(kg)7.9
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
均等荷重(kg)20.0/個
最大積載量(kg)20/台
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セーフティガード用のオプションになります。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ キャスターゴム車輪
高さ(mm)152
間口(mm)405
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
質量(kg)1
奥行(mm)28
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
付属品フックL・S 各6個
材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
高さ(mm)1600
奥行(mm)370
間口(mm)485
均等荷重(kg)20.0
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485
支柱径(Φmm)25.4
最大積載量(kg/台)20
安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ ゴムキャスター
高さ(mm)160
間口(mm)506
セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6
質量(kg)1.2
奥行(mm)30
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
付属品フックL・S 各6個
材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
間口(mm)485
均等荷重(kg)20.0
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485
支柱径(Φmm)25.4
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
仕様パンチングボード(mm):900×890
付属品フックL・S 各6個
トラスコ品番206-9903
材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)
質量(kg)23.7
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1705
奥行(mm)428
間口(mm)900
均等荷重(kg)0.5
表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)
最大積載量(kg)80/台
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900
梱包数1台
最大積載量(kg/台)80
引出しなし
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様自在キャスターをロックします
トラスコ品番414-5127
適合機種201N、202N、204N、207N
材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)7.2
タイプピン式ロックタイプ
1台
¥21,980
税込¥24,178
30日以内出荷
オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様自在キャスターをロックします
トラスコ品番414-5569
適合機種502N、503N、504N、507N、507NW、510N
材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)13.2
タイプピン式ロックタイプ
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様自在キャスターをロックします
トラスコ品番414-5259
適合機種301NAR、302NAR
材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)7.6
タイプピン式ロックタイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様自在キャスターをロックします
トラスコ品番414-5275
適合機種301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N、315NJ
材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)7.2
タイプピン式ロックタイプ
1台
¥21,980
税込¥24,178
45日以内出荷
オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様自在キャスターをロックします
トラスコ品番414-5542
適合機種502NAR
材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)13.6
タイプピン式ロックタイプ
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス(キャスター)
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ナイロン樹脂
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様完成品平台車
適合(キャスター)TYE-75EL
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車4個
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送
トラスコ品番660-7299
材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール
高さ(mm)199.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7
キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS
均等荷重(kg)150
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6
キャスター径(Φmm)75
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番236-0487
質量(kg)6.4
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)150
荷台寸法(mm)900×600
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番65-1979-42
特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ。本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ。本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です)。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番236-0501
質量(kg)6.3
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)150
荷台寸法(mm)900×600
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番65-1979-48
特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます。連結バー、ボルト、ナット、キャスター金具全てにSUS304を使用しています。連結バーは、300用から600用まで、4種類用意しています。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。キャスターが外側についているため、動かす際の安定感があります。
トラスコ品番362-1839
セット内容自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
材質ステンレス
質量(kg)3.5
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
材質(金具)ステンレス
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番235-8979
質量(kg)25.6
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)150
荷台寸法(mm)900×600
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番65-1979-43
特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1セット(4台)
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。
中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。
台車への後付けが可能です。
ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。
ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。
用途台車の始動のアシストとストッパーに。
トラスコ品番207-2766
セット内容取り付け用M8ボルト4本
材質/仕上本体 スチール、車輪 ゴム
質量(kg)3.2
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
アズワン品番64-8409-06
適正取付高(mm)202
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番236-0464
質量(kg)8.5
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)150
荷台寸法(mm)900×600
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番65-1979-46
特性軽量、取っ手付き、脱着式ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番235-8967
質量(kg)19.2
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)150
荷台寸法(mm)700×450
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番65-1979-03
特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1セット(4台)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番235-8980
質量(kg)24.8
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター3個(内2輪ストッパー付)/固定キャスター×2
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)150
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)600
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番65-1979-37
特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可
1セット(4台)
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ