20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 表面処理三価ユニクロ 適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK 材質(金具)ハイテン材(スチール)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス(キャスター) 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です)。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番236-0501 質量(kg)6.3 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)900×600 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-48 特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2023 質量(kg)1.98 ホワイト 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-2055-20 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2008 質量(kg)1.92 ホワイト 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 アズワン品番65-2055-22 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 縦・横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。 ブラック タイプ2段式タイプ 全高(mm)700 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.45 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。 ブラック タイプ2段式タイプ 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)1.9 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。 ブラック タイプ2段式タイプ 全高(mm)700 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 縦・横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。 ブラック タイプ2段式タイプ 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.1 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.5 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.35 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.04 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)1.95 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)