「クーラーガス漏れ探知機」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-1936 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)350 容器スプレー缶 アズワン品番8-5662-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)132
1本(354mL)
1,198 税込1,318
当日出荷