ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。
材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)
色半透明
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.023
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
同容量のポリ袋と比較し外周寸法を大きくしておりますので、角型のゴミ箱にもフィットします。厚さ0.05mmタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ系素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途角型ゴミ箱の袋に。
材質再生ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.05
色透明
中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。
小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。保管用カバーとしても便利に使用できます。1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)100
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。
工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
用途簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
トラスコ品番207-5925
材質/仕上段ボール
色茶
高さ(mm)563
質量(g)591
奥行(mm)280
容量(L)45
間口(mm)322
アズワン品番64-8481-93
商品タイプ本体
適合フタDBG45F
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ボックス入りタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。厚み0.1mmなので丈夫で破れにくいです。1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1798
強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)0.05
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)0.03
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
シャカシャカしたHDポリ材を使用した薄手のポリ袋です。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途ゴミ袋として。
商品のホコリよけに。
保管用カバーとして。
材質/仕上HDPE
メタロセン配合により強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
厚さ(mm)0.02
容量(L)45
寸法(横×縦)(mm)800×650
植物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ業務用ポリ袋です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成で大気中のC[[O2]]を吸収するため、CO2の削減や地球温暖化の防止も期待されています。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+バイオマス25%
厚さ(mm)0.025
製品、用途によりカラー別に使い分け可能です。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
用途ゴミ分別用。部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
海外製の安価なボックス入りタイプです。
厚みがあり、ある程度の突き刺しにも強いタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りで大量に使われる方向けの商品です。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができ、大量に使用される方向けの商品です。
用途ゴミ袋として。
部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。ポリ袋止め付です。3色のフタでゴミの分別が容易にできます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)610
奥行(mm)405
容量(L)45
間口(mm)345
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
関連キーワード