1,674件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度68°
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



トラックシート用ゴムバンドです。
用途トラックシートの押さえに。 付属品Sフック2個 トラスコ品番163-1641
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
トラスコ品番328-6401 寸法(mm)28×15×30 質量(g)53 タイプダブルフック
1パック(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷


【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ゴムロープ用金具です。トラックシートの押さえ用として最適です。
1パック(5個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットしてロープの先端にフックかキャッチャーを選択して差し込みハンマー等で叩き固定します。
用途トラックシート、シート等の押さえ用。カーゴボックスの押さえ用。 仕様20mm幅用 トラスコ品番277-3112 高さ(mm)17 質量(g)95 奥行(mm)15 材質(フック)鉄(メッキ仕上)
1パック(20個)
829 税込912
当日出荷

伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。 材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム 幅(mm)6
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械 形状丸形 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg)400 台座径(Φmm)37
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き 材質(フック)スチール
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:Wフック+バックル付 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)10 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度70±5 密度1.25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。 厚さ(mm)10 長さ(m)2.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0648
1セット(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:フック付 包装形態袋パッケージ 材質(フック)スチール
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱に便利な内側パウダー加工。 素手感覚で使え、よりこまかい作業に最適な極薄手タイプ。左右両用で効率よく、ムダなく気軽お使いいただけます。ティッシュボックス型パッケージで簡単スムーズに取り出せます。 食品衛生法適合品です。
用途電子機器など精密作業に最適。 タイプ極薄手
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:フック付 幅(mm)20 厚さ(mm)2 材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール 包装形態袋パッケージ
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:Wフック+バックル付 材質(フック)スチール
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。 材質合成ゴム(CR) 使用温度範囲(℃)-5~110 ゴム硬度55°±5
1枚
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。 材質ウレタン 硬度SHORE A 90
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 仕様ISO14001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0648
1セット(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上スチール 耐荷重N(kgf)4903(500)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール 表面処理3価ユニクロ
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。 スムーズに装着できます。 天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。 手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など 材質(ゴム)天然ゴム(NR) 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400 接続方式めねじ・プレート 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度47° 適合用途防振
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) 台座径(Φmm)60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)