こんなお得な商品も!

ゴムベルト カゴ台車用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
材質/仕上シリコンゴム
色グレー
使用温度範囲(℃)180
硬度50
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度70±5
密度1.25
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き
色黒
材質(フック)スチール
ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。
厚さ(mm)3
耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。
用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。
トラスコ品番394-7521
厚さ(mm)3.0
質量(g)110
1双
¥419
税込¥461
当日出荷
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き
色黒
材質(フック)スチール
グリップ力、耐久性、通気性に優れます。柔らかい天然ゴムコーティング手袋です。色分けすることで、着用者の被視認性が高まります。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
厚さ(mm)3
色リスト:ブルー、ホワイト/ブルー
サイズM
機能通気性、グリップ力
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)21
ゲージ数10
1双
¥269
税込¥296
当日出荷
台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
用途グランカート専用のゴムマットです
材質天然ゴム(硬度:60度)
均一で安定した導電性能です。
反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。
柔らかく反りがおこりません。
耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。
作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します
色アイボリー
厚さ(mm)2
材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム
質量(kg)27
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
表面抵抗値(Ω)106~107
1巻
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
長さ(m)5
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
撥水性・耐候性・防音性に優れています。
表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
密度0.28
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
こんなお得な商品も!

トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。
種別平張
材質(ハトメ)真鍮
長さ(m)10
幅(mm)1000
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度5
密度0.11
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。
バンド幅(mm)13
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.7
ボルト(mm)(6角)7mm
こんなお得な商品も!

ガラステープ 平織り
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
断熱性、柔軟性に優れています。
非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。
耐熱温度(℃)550
組織平織り
織り方平織り
繊維径(μm)9
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。
トラスコ品番268-4986
厚さ(mm)0.7
最小径(Φmm)50
最大径(Φmm)70
バンド幅(mm)13
材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。
耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。
表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
材質シリコン
幅(mm)12
厚さ(mm)3
電源(V)100
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
主な用途梱包用
トラスコ品番114-9437
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。
ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。
仕様UV仕様
種別平張
材質(シート)ポリオレフィン
耐久性(年)約2~3
材質(ハトメ)真鍮
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力10K
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMと粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。
シール材やパッキン材として。
バックアップ材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。
テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。
片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
材質ウレタンゲル
長さ(mm)1000
色黒
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力10K
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力5K
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力5K
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。
ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。
仕様UV仕様
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMの粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
粘着力(N/mm)14.0/10
特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
厚さ(mm)2
色緑
材質表面:天然繊維主体、裏面:ゴムラバー
長さ(mm)900
幅(mm)500
吸油量(L/枚)1.47
無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途段ボールの封緘、補修に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番396-3994
材質基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
色ダンボール
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)32.6
粘着力(N/25mm)10.25
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)76(3インチ)
1箱(30巻)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード