ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。
塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。
用途パテや練り、埋め込みなどに。
材質/仕上合成ゴム、柄:木
全長(mm)185
刃厚(mm)2.5~8
水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。
厚さ(mm)0.155
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
引張強度(N/10mm)34.23
繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。
用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。
種別簡易マスク
質量(g)5.5以下
粒子捕集効率(%)96(1~2μ)
機能特殊抗菌
活性炭入り
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束
光ファイバーの結束
化粧箱等類の包合、結束
仕様ディスペンサー付
幅(mm)18
材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料
色白
タイプふしぎテープ・本体
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-40~80
テープ幅(mm)18
基材ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤ゴム系
キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。
色オイスターホワイト
高さ(mm)180.2
塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。
空気使用量(L/min)90
トラスコ品番219-5810
種別重力式
材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)450
所要圧縮機(kw)0.75
空気取入口G1/4
取付口塗料カップ:G1/4
適合ノズル口径(Φmm)1.3
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品スパナ
種別吸上式
材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)450
所要圧縮機(kw)0.75
空気取入口G1/4
取付口塗料カップ:G1/4
関連キーワード