74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm)20 開口寸法(mm)【先端金具】約9 金具幅(mm)【先端金具】約6 仕様両端2本線カギフック付
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ片座金 接続方式おねじ・プレート 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番389-8997 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×62 ストッパーなし 取付高H(mm)125 取付穴径P(mm)9 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5941 質量(kg)7.1 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)9
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5984 質量(kg)6.5 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)9
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5976 質量(kg)5.4 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)9
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。
用途ホイールコンベア V-40G型 の交換用として。 適合コンベヤ:V-40G型 トラスコ品番461-2558 材質スチール、合成ゴム 許容荷重(kg)30 ボス幅(mm)25 M6 ホイール直径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール幅(mm)9
1個
629 税込692
6日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5950 質量(kg)8.9 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)9
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5933 質量(kg)5.9 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5895 質量(kg)7 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5968 質量(kg)4.8 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)9
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5917 質量(kg)10.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5909 質量(kg)8.4 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5887 質量(kg)6.3 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5992 質量(kg)8.1 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)9
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番389-9021 種別固定車 質量(kg)0.46 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×57 取付高H(mm)125 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)9 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

719~1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ゴム ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0 色(脚部)ダークグレー(DG)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用自在キャスター トラスコ品番389-9012 形状自在 質量(kg)0.6 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) タイププレート式 車輪幅(mm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5925 質量(kg)5.3 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)9
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1セット(30個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。 黄×黒 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 長さ(m)0.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に 材質ニトリルゴム(NBR) 取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。 厚さ(mm)0.155 使用温度範囲(℃)150/(60分) テープ厚さ(mm)0.155 引張強度(N/10mm)34.23
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に 材質ニトリルゴム(NBR) 取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) 長さ(m)0.9
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。 トラスコ品番628-3282 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 黒・黄・赤・白・青 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~90℃ 適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336) 引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
939 税込1,033
当日出荷

安心クッション(L字型) 木目調 TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 形状L字型 木目ライト 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状コーナー用 木目ライト 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れております。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)