19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
トラスコ品番207-3128 材質ABS樹脂 最大テープ幅(mm)25 アズワン品番64-8720-24 最大テープ外径(Φmm)56/105
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。 材質エチレンプロピレンゴム(EPR) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 ブラック
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。 仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35 1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)78.4 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5238 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石) 幅(mm)61 高さ(mm)250 質量(g)463
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。 材質ポリエステル 幅(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ6 1749 引張剪断強度(N/cm2)9.8
1セット(2本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。 耐熱温度(℃)550 組織平織り 織り方平織り 繊維径(μm)9
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
用途土木・建築現場 機能耐滑 ブラック/オレンジ 足幅EE 材質胴部・底部:ラバー 種類作業靴 材質(甲被)ラバー JIS規格JIS規格 S種相当 材質(底部)ラバー 材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当) 靴タイプブーツ
1足
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。 (固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。 全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。 材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ 適合部位
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付) 材質合成ゴム 仕様屋内・屋外兼用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 質量(g)115 長さ(m)0.9 外径(mm)37 内径(mm)27 2018年トラスコ掲載ページ6 1381
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。 鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。 足先ゆったりで疲れにくい設計です。 取り外し可能な中敷き付きです。
用途土木・林業・建築現場など。 足幅3E ブラック 材質(先芯) 材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 機能耐油性 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプ長靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。 厚さ(mm)2 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)120 本体厚さ(mm)120
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。 トラスコ品番395-4900 材質アルミ 厚さ(mm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ径M10 外径(Φmm)100
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。 手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。 別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。 人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。 厚さ(mm)0.6 位置(テープグリップ)手の平タイプ
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。 物を掴む3本の指先に加工をしており、掴み作業に優れています。 別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。 人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。 厚さ(mm)0.6 位置(テープグリップ)指先タイプ
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳がいたくなりにくいウレタンゴムを採用します。 樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。 ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。 エッジテープを使用しないシンプルな構造で軽量化を実現しました。
用途軽作業。 食品加工業。 トラスコ品番445-5771 種別簡易マスク 質量(g)100 タイプ耳掛けタイプ 質量(g/枚)1
1箱(100枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付) 適合(作業台)ULRT型、CLM型 トラスコ品番466-8120 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール 幅(mm)12.0×12.0 全長(mm)1500 高さ(mm)12 質量(g)650 タイプ直線用 板厚(mm)1.2
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。 作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。 連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型 板厚(mm)1.2 レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)