17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂 グリーン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個 トラスコ品番285-2446 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)27.5 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)180 すくい板幅(mm)650
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板平棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板パンチング棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
グリーン 材質(車輪)ゴム 表面処理ハンドル:粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段 2018年トラスコ掲載ページ8 0955 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。 仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在) 材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)853 トラスコ品番458-9289 種別組立式 形状(枠)調整可 質量(kg)47 キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個) 材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム 均等耐荷重(kg)150 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)853 トラスコ品番458-9033 種別組立式 形状(枠)調整可 質量(kg)39 キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個) 材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム 均等耐荷重(kg)150 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)853 トラスコ品番458-8967 種別組立式 形状(枠)調整可 質量(kg)36 キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個) 材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム 均等耐荷重(kg)150 天板形状平天板
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)853 トラスコ品番458-8894 種別組立式 形状(枠)調整可 質量(kg)33 キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個) 材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム 均等耐荷重(kg)150 天板形状平天板
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)853 トラスコ品番458-9441 種別組立式 形状(枠)調整可 質量(kg)56 キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個) 材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム 均等耐荷重(kg)150 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)853 トラスコ品番458-8827 種別組立式 形状(枠)調整可 質量(kg)29 キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個) 材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム 均等耐荷重(kg)150 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)853 トラスコ品番458-9190 種別組立式 形状(枠)調整可 質量(kg)46 キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個) 材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム 均等耐荷重(kg)150 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)853 トラスコ品番458-9351 種別組立式 形状(枠)調整可 質量(kg)51 キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個) 材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム 均等耐荷重(kg)150 天板形状平天板
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)853 トラスコ品番458-9122 種別組立式 形状(枠)調整可 質量(kg)42 キャスターステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個) 材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム 均等耐荷重(kg)150 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷