こんなお得な商品も!
台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品サイドハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
材質(キャスター)ゴム
材質(天板)脱塩ビ樹脂
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、静音
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)238
荷台寸法(mm)1300×602
荷台寸法(幅)(mm)602
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。緩衝ゴム付です。
用途倉庫や店舗などに。
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)21.3
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)217
荷台寸法(mm)906×616
ハンドル高さ(mm)888
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、コボレ止め
2018年トラスコ掲載ページ8 0951
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
関連キーワード