75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(140個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(250個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(90個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状サラ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(41本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)2.6 適合ドライバー(+)No.2 最大適合板厚(mm)2.3
1パック(19本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1163
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704 セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11 材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール 質量(kg)2 山数1.5山
1セット(12個)
96,980 税込106,678
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691 セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11 材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール 質量(kg)2 山数4.5山
1セット(12個)
96,980 税込106,678
当日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。 材質低合金鋼(SKS)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1739 セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1
1セット(10個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(107個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。 ねじの種類UNC 材質低合金鋼(SKS)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石 適合ねじM1.6
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(30個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル並目ねじ山の修正 トラスコ品番768-1674 セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1
1セット(10個)
53,980 税込59,378
当日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNF(ユニファイ細目)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1721 セット内容TD6-1/4UNF28、TD6-5/16UNF24、TD6-3/8UNF28、TD6-7/16UNF20、TD6-1/2UNF20、TD6-5/8UNF18、TD6-3/4UNF16、TD6-7/8UNF14、TD6-1UNF14 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 質量(kg)1
1セット(9個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル細目ねじ山の修正 トラスコ品番768-1682 セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1
1セット(10個)
61,980 税込68,178
当日出荷

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質ステンレス
1袋(10本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

皿小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状角型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1712 セット内容TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 質量(kg)1
1セット(9個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1袋(20本)ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2
1パック(140個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(65個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(20本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状 材質ステンレス(A2) 穴の形状トライウイング 強度区分A2-50相当
1セット(14本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2) 頭部形状 穴の形状ツーホール 強度区分A2-50相当
1セット(4本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)3.2 頭径(Φmm)10 頭部形状超低頭 頭部厚(mm)0.9 適合ドライバープラスNo.2
1セット(31本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)