こんなお得な商品も!

5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
使用温度範囲(℃)-20~70
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。
ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。
寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
厚さ#3000
形状折りたたみタイプ
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
こんなお得な商品も!

粘着シート エアーシャワー用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。
材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤
寸法(縦×横)(mm)300×300
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
ハサミで自由にカットが可能です。ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
厚さ(mm)0.8
溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
シート厚さ(mm)0.35
ハサミで自由にカットが可能です。
名前やラベル表示など油性マーカーで書き込みできます。
厚さ(mm)0.8
使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)140
幅(mm)115
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
こんなお得な商品も!

粘着シート エアーシャワー用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。
材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)300
幅(mm)100
厚さ(mm)1
質量(g)100
商品タイプ両面
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
密度(kg/m3)65
10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
密度(kg/m3)25
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
幅(mm)450
材質/仕上ウレタンゴム
色青
使用温度範囲(℃)80
硬度90
マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。
切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。
ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄)
各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
こんなお得な商品も!

クリップ マグネットタイプ
モノタロウ
¥249
税込¥274
コピー用紙1~10枚まで留められます。
差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。
ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。
内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。
メモの追加差し込みもできます。
縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
質量(g)11
縦(mm)40
横(mm)30
使用磁石ネオジム磁石
鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。
用途鍵や小物の管理に。
材質(本体)ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
タイプ片面ハードタイプ
寸法(縦×横)(mm)85×27
材質(リング)スチール
マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。
用途スチール製品の引出見出しに。スチールラックの棚番号、収納品の表示に。ロッカー、キャビネットなどの名札に。商品棚の価格表示に。
厚さ(mm)1.2
入数(枚)パック:10
鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。
用途鍵や小物の管理に。
色6色
仕様ソフトタイプ
トラスコ品番855-7736
セット内容白、黄、赤、桃、青、緑、6(色混合)
材質本体:軟質塩化ビニール、リング:スチール
質量(g)17
2018年トラスコ掲載ページ10 0232
1セット(6個)
¥209
税込¥230
当日出荷
中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途配線や工具の保管に。
トラスコ品番249-3888
材質マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール
長さ(mm)フック:67
幅(mm)58
色青
高さ(mm)105.4
タイプ可動フック
奥行(mm)30.4
耐荷重(kg)垂直:8、平行:2.5
吸着力(N)113
サイズ(inch)六角レンチ対応:3/16
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。
用途鍵や小物の管理に。
仕様ソフトタイプ
材質本体:軟質塩化ビニール、リング:スチール
質量(g)550
寸法(縦×横)(mm)65×25
2018年トラスコ掲載ページ10 0232
1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。
トラスコ品番666-4561
材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE)
幅(mm)1000
厚さ(mm)1
色ブルー
長さ(m)30
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,873
税込¥3,160
当日出荷
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。ポケットが深いので中に入れた書類等が手前に倒れにくいです。
材質マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
長さ(mm)300
幅(mm)240
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)300
奥行(mm)上部30下部12
規格A4
ポケット寸法(mm)280×30
幅(mm)311
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
サイズA4
質量(g)104
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
関連キーワード