14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。 材質エチレンプロピレンゴム(EPR) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 ブラック
1巻
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。 トラスコ品番556-9950 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80) 形状丸型 厚さ(mm)2 直径(Φmm)8 高さ(mm)2
1セット(5シート)
2,898 税込3,188
当日出荷

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。 材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。 材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。 トラスコ品番402-3670 材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン ねじ長さ(mm)15 全高(mm)33 ねじ寸法M6 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)25
1個
329 税込362
当日出荷

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。 主な用途滑り止め用
1セット(10枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール 材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム 質量(g)150 引張強度(N/25mm)147 粘着力(N/25mm)20
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理をした防滑性に優れたマグネットシートです。 スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。 標準のマグネットに比べ4倍~5倍の防滑力を発揮します。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 特性強磁力 材質マグネットシート 厚さ(mm)3 吸着力(N)1.053 表面磁束密度(T)0.070 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.053以上
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫などの作業や店舗什器など様々なシーンで。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1167 天板寸法・幅(mm)400
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)