「ジスク 研磨」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 仕様垂直植えタイプ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 仕様斜め植えタイプ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 適合材金属、木工、プラスチック
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。 外径(Φmm)102 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4449 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)104.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。 仕様艶出し研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8306 厚さ(mm)10 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様重研磨用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)25
1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。
トラスコ品番798-4367 材質MBS樹脂 厚さ(mm)1.6 質量(g)7.2 直径×穴径(Φmm)76×15
1個
169 税込186
翌々日出荷

シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。 仕様中仕上げ研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8560 厚さ(mm)8 質量(g)400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

鏡面仕上げの手間が半分。ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。仕上がり面#2000相当。
用途部分修正用。焼け取り。鏡面作業の前処理。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 粒度600 仕様仕上げ研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8314 質量(g)325 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材AX トラスコ品番365-5857 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)1 主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、木材
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、ステンレス
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570) 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 材質ナイロン繊維 穴径(Φmm)M10(P1.5) 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー 適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
1箱(5枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)20 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番402-3188 材質炭素鋼 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 仕様直接ねじ込み式 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 羽根の長さ(mm)19.5
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 仕様最高使用回転数(rpm):14500 トラスコ品番406-6348 材質炭素鋼 厚さ(mm)4.5 ねじ径(mm)M10 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

兼用型ですので日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途ラバーパット用 外径(Φmm)28 穴径(Φmm)4.6 仕様円心から円心の寸法:20mm(主にマキタ用)19mm(主に日立用) トラスコ品番232-5691 質量(g)18
1個
489 税込538
当日出荷

コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 穴径(mm)20 セット内容15mm穴用アダプター 材質炭素鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 2018年トラスコ掲載ページ5 1002
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル 長さ(mm)230 幅(mm)93 赤茶 2018年トラスコ掲載ページ5 1315
1セット(5枚)
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。 粒度120 穴径(mm)15 材質S45C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 2018年トラスコ掲載ページ5 1008
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1パック(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)
用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。 材質アランダム砥材 2018年トラスコ掲載ページ5 0945
1セット(100枚)
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)M10×P1.5 仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用 付属品兼用型ロックナット トラスコ品番232-5683 質量(g)63
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 羽根の長さ(mm)19.5 砥粒ジルコニア 仕様直接ねじ込み式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm)58 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)10 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数48 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材一般金属 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個) トラスコ品番402-6721 材質羊毛フェルト 質量(g)325 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
1箱(5個)
5,198 税込5,718
翌日出荷

小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。 付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6778 全長(mm)135 高さ(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方横 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1968-41 口金寸法(mm)1/4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材セラミック 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。
用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) 厚さ(mm)25 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 使用工具ストレートグラインダー
1箱(5個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 材質/仕上サイザル(麻)+綿布 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)10 トラスコ品番470-2654 材質国産羊毛フェルト 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580] 適合材鉄・ステンレス ねじ径(Φmm)M10(P1.5)
1箱(5個)
8,398 税込9,238
翌日出荷

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に 材質ナイロン不織布 厚さ(mm)11 質量(g)270 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10(P1.5) 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580] 外径(Φmm)95
1セット(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード