10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm)180×101 厚さ(mm)1.5 幅(mm)18 台厚(mm)6.5 台の幅(mm)18 仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番232-7279 材質SUS420J2相当品 質量(g)102 種類完全スコヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業 材質炭素工具鋼 種類台付スコヤ JIS規格B7526
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業 種類平型スコヤ JIS規格2級
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
用途90°・45°の検査に。 トラスコ品番462-5202 材質ステンレス(SUS420J2相当) 幅(mm)100 厚さ(mm)16 全長(mm)166
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2 仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°) 材質SUS420相当 種類自由スコヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に トラスコ品番699-0661 材質機械構造用炭素鋼 幅(mm)65 厚さ(mm)10 竿長(mm)1000 台厚(mm)65 台の長さ(mm)550 台の幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,600 税込20,460
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)