商品豆知識
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。
セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン
耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
背部にPP樹脂成型を使用しています。スタッキングが可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能、完成品
幅(mm)435
質量(kg)4
奥行(mm)420
キャスターなし
張地布張り
座幅(mm)435
座高(mm)425
材質(脚)脚フレーム:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)
材質(座面)成型合板・ウレタンフォーム
座奥行(mm)420
材質(背)PP樹脂成型品
2018年トラスコ掲載ページ10 0076
スタッキング可
このフタをしてもコンテナ本体のコーナーの色が見えるようになっています。
材質再生ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)26
外寸法・奥行(mm)285.3
外寸法・間口(mm)424
背、座ともに樹脂製でアルミ脚のため自重2.9kgと軽量です。座幅は445mmと広めです。
トラスコ品番161-1132
幅(mm)445
質量(kg)2.9
高さ(mm)743
奥行(mm)437
キャスターなし
肘掛なし
座幅(mm)445
座高(mm)420
材質(座面)PP樹脂成型品
座奥行(mm)437
材質(背)PP樹脂成型品
スタッキング8
色(座面)ブラック
1脚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。
材質再生ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)410.5
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)289.4
有効内寸法・奥行(mm)208.7
有効内寸法・高さ(mm)130
有効内寸法・幅(mm)319.8
ポリプロピレン製のスタッキングチェアです。屋外でも使用できます。4脚までスタッキング可能です。
用途食堂スペース等のご使用に最適です。
幅(mm)530
間口(mm)530
座幅(mm)530
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能(並行)、完成品
質量(kg)6
張地布張り
座幅(mm)440
座高(mm)435
アルミフレーム採用により軽量化を図ると共に、パンチングタイプの樹脂により座部のクッション性に優れています。
指挟み防止機構付です。
トラスコ品番767-4783
材質背部・座部:PP樹脂成型品、脚部フレーム:楕円アルミパイプ
質量(kg)2.8
張地パンチング樹脂
背もたれあり
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)405
座高(mm)416
材質(座面)PP樹脂成型品
座奥行(mm)401
1脚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送
トラスコ品番660-7299
材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール
高さ(mm)199.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7
キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS
均等荷重(kg)150
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6
キャスター径(Φmm)75
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
500番シリーズのルートバンを積み重ねて収納できます。
用途ルートバンの保管・移動に最適です。
長さ(mm)564
幅(mm)434
高さ(mm)1331
均等荷重(kg)80
キャスター径(Φmm)65
アズワン品番64-8665-62
1台
¥24,980
税込¥27,478
50日以内出荷
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。
平置き・均等積み1t対応品です。
重量11kgの軽量タイプです。
再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。
ハンドリフトは2方向のみ使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応
トラスコ品番299-9960
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)11
色ブラック
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
最大荷重(N)(動)9807、(静)19613
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)115
中央桁幅(mm)180
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ネスティング・スタッキングコンテナ(HNESTA-10)専用のコーナーパーツです。本体に取り付けることで、ネスティング・スタッキングの向きが明確にわかるようなります。
材質再生ポリプロピレン
適合コンテナHNESTA-10
積み上げても内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。
材質/仕上スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装)
並行スタッキングできる省スペースの会議用テーブルです。幅550mmまでのミーティングチェアが3脚まで並べられます。左右に操作レバーがありどちらからでも天板を折りたたむことができます。
高さ(mm)720
間口(mm)1800
耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)18
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
こんなお得な商品も!

パイプ 丸イス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
スタッキングが可能です。
材質ビニールレザー張り
質量(kg)1.8
タイプ肘なし
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)320
座高(mm)445
スタッキング可
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様完成品平台車
適合(キャスター)TYE-75EL
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車4個
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。
SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。
用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。
色白
奥行(mm)360
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

パイプ 丸イス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
スタッキングが可能です。
材質(座部)鋼板、ウレタンフォーム
質量(kg)1.8
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)22.2
座幅(mm)320
座高(mm)445
材質(脚部)スチールパイプ、粉体塗装(シルバー色)
スタッキング可
脚部はメッキ仕上げで高級感があります。
スタッキングが可能です。
材質座部/ウレタンフォーム・合板、脚部/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
質量(kg)2.2
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)25.4
座幅(mm)320
座高(mm)445
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス(キャスター)
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ナイロン樹脂
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1061
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
温かみのある木製の座面を使用しています。
スタッキングが可能です。
仕様積み重ね可能
トラスコ品番352-6577
材質座部/成型合板(カバ材・ラッカー塗装)、脚部/スチールパイプ(焼付塗装)
質量(kg)2.4
種類丸椅子
全幅(mm)420
キャスターなし
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)25.4
座幅(mm)Φ320
座高(mm)450
スタッキング可
1脚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。
金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。
本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
タイプベタ目
材質本体:ポリプロピレン(PP)金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
スタッキングが可能です。(5脚まで)。しっかりとした骨組みの円座スツールとしてご使用いただけます。
トラスコ品番369-3584
材質脚部:Φ19.1mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装)、座部:ポリエステル
幅(mm)406
高さ(mm)420
奥行(mm)320
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)420
高さ調節不可
スタッキング可
1脚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
木製の丸椅子になります。スタッキングが可能です。(4脚まで)。床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。
材質座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ)
キャスターなし
背もたれなし
高さ調節不可
スタッキング可
こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様完成品 平台車
適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無あり
キャスター自在車(ストッパー付)2個、固定車2個
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可
ハンドルが折り畳めるパレット台車です。フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。使わないときはスタッキング(積み重ね)できるので省スペースで収納できます。
トラスコ品番663-6515
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ゴム車、キャスター金具:スチール
幅(mm)1125
高さ(mm)188
奥行(mm)1125
均等荷重(kg)150
使用キャスターTR-100J
ハンドル高さ(mm)800
キャスター径(Φmm)100
適合寸法(mm)パレット:1100×1100
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
材質ポリプロピレン(PP)
材質(金具)スチール、(表面処理)三価クロムメッキ
本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。4角ガード付と片側ガードなしタイプがあります。車輪はナイロン車輪とエラストマー車輪の仕様があります。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・幅(mm)361
外寸法・奥行(mm)272
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ