固形状の感染性廃棄物(血液や汚染物が付着したガーゼや紙おむつ等)であることを識別できるためのシールです。剥離紙が付いていて、はがして使っていただく仕様です。粘着シールのため、どのような容器にも貼り付けることができます。1組12枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途感染性廃棄物の分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。
色橙
文字内容バイオハザード
取付け方法粘着シール
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)2
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)150
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。
縦(mm)100
横(mm)100
取付け方法粘着シール
関連キーワード