163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(3個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(8本)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(16個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(60個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(20個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(3個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(130個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)450 幅(mm)450
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質SUS303
1パック(2個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質ステンレス(SUS303) 材質/仕上ステンレス
1パック(4個)ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 強度区分A2-70
1パック(7本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。 付属品スリーブ(ステンレス)×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。 材質ステンレス(SUS304CSP) 形状Eリング RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別全ねじ 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)135
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 規格3種 強度区分A2-50相当
1パック(16個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要ステンレス、アルミ製品の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ステン0.1(304)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)