33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーソドックスタイプのはさみです 全長150mmと170mmがございます ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています
刃厚(mm)2.0 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 切断能力コピー用紙、封筒など 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 全長(mm)200 刃長(mm)95 板厚(mm)2.5 刃厚(mm)2.5
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

スキ加工をする事により、切断対象物に鋭角に食い込むことができます。 刃先が薄くなっているので、細かい作業に最適です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 刃のスキ加工により、細かい作業に向いています。
トラスコ品番831-5324 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)175 質量(g)45 刃長(mm)75 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
889 税込978
当日出荷

フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 粘着物の付きにくいフッ素コートです。
用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断に トラスコ品番831-5322 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)175 質量(g)48 刃長(mm)75 切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
999 税込1,099
当日出荷

刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)150 質量(g)43 刃長(mm)60 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
719 税込791
当日出荷

軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
用途園芸 全長(mm)250 刃長(mm)56 切断能力(mm)16 仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工 トラスコ品番402-6730 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)220 使用目的園芸 材質(刃)ステンレス鋼
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6781 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)178 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることが出来ます。ハンドルは非常に丈夫で、比重が重く刃部との重量バランスに優れている(先重にならない)ナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5323 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)175 質量(g)45 刃長(mm)75 切断能力紙、布、ガーゼ、ビニールなど 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
939 税込1,033
当日出荷

トラスコ品番114-4856 材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂 全長(mm)115 質量(g)16 タイプ長刃型 刃長(mm)48 刃厚(mm)1.5
1丁
529 税込582
当日出荷

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)170 刃長(mm)50 トラスコ品番402-6667 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 質量(g)87 硬度HRC58 切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど 刃厚(mm)2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)240 刃長(mm)105 トラスコ品番478-9920 材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン 質量(g)138 刃厚(mm)3.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1044
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
全長(mm)240 刃長(mm)105 トラスコ品番831-5325 材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF) 質量(g)146.5 切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など 板厚(mm)3.0 刃厚(mm)3.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1030
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)210 刃長(mm)85 トラスコ品番478-9911 材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン 質量(g)119 刃厚(mm)3 材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)166 刃長(mm)40 トラスコ品番402-6675 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、エラストマー樹脂 質量(g)67 硬度HRC58 切断能力革工芸、庭木の剪定(直径5mm)、粘土細工、プラモデル、ラジコン、アルミ針金など 刃厚(mm)2.5
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。ステンレス刃物鋼を使用しており、サビに強いです。R形状の刃が枝にしっかりと食い込みます。軽量でコンパクトなので取り回しがし易いです。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途整枝、園芸、収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5948 全長(mm)122 質量(g)35 刃長(mm)30 切断能力(mm)10(生木) 使用目的お手入れ、収穫、園芸、整枝、農作業 切断対象
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。 全長(mm)265 刃長(mm)30 質量(g)600 切断能力(mm)ステンレス板0.45 切断能力(mm)鉄板0.78 切断能力(mm)銅板0.94
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
用途高温のルツボやフタをつかむ際に。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)138.5 刃長(mm)54 トラスコ品番402-6764 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)86 切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7 刃厚(mm)6.5 切断能力(mm)アルミ板約1.0 切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5 切断能力(mm)銅板約0.3
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。 切断能力(mm)ステンレス板0.45 切断能力(mm)鉄板0.78 切断能力(mm)銅板0.94
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5947 全長(mm)157 材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂 質量(g)52 刃長(mm)35 切断能力(mm)5 使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業 切断対象
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185 刃長(mm)14 材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)185 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 材質(刃)クロムモリブデン鋼
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力スプリングを内蔵しています。 刃はギザ付です。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)270 刃長(mm)48 トラスコ品番445-4014 質量(g)460 材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 切断能力(mm)ステンレス板0.53 刃先左曲がり 材質(刃)クロムモリブデン鋼 切断能力(mm)鋼板1.1 切断能力(mm)鉄板0.7
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270 縦(mm)140 厚さ(mm)75 シルバー 質量(g)200 種類スチールウール
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。 付属品プライマーB(5g)×1 材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤 長さ(mm)205 幅(mm)100 適合ボルトM12~M20
1セット
15,600 税込17,160
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。 材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 仕様カラビナ付小物ケース型 トラスコ品番253-7419 寸法(mm)(約)135×145×120 摘要ハンマー、ラチェット、シノ等3個吊り下げ可 質量(g)230 ベルト通し幅(mm)約75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。 材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 仕様カラビナ付小物ケース型 トラスコ品番253-7427 寸法(mm)(約)155×120×75 摘要電動工具ぶら下げ用フック1個付き 質量(g)263 ベルト通し幅(mm)約75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途ハンマー・ラチェット収納ホルダー。 材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE) トラスコ品番253-7443 寸法(mm)(約)150×90×65 摘要3本差し 質量(g)86 ベルト通し幅(mm)約75
1個
599 税込659
当日出荷

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途ハンマー・ラチェット収納ホルダー。 材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE) トラスコ品番253-7435 寸法(mm)(約)135×90×50 摘要2本差し 質量(g)52 ベルト通し幅(mm)約75
1個
389 税込428
当日出荷