色シルバー
材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール
トラスコ品番116-4818
質量(g)68.5
適合結束タイ(mm)5.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
適合材鉄・ステンレス
材質(チップ)サーメット
材質(座金)合金工具鋼
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
こんなお得な商品も!
ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材AX
トラスコ品番365-5857
質量(g)24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
刃厚(mm)1
主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
金切鋏
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。
全長(mm)313
適合機種300mm幅金工のこ
材質(鋸身)バネ鋼
厚さ(mm)0.65
質量(g)104
材質(刃)コバルト入りバイメタル
質量(g/パック)104
鋸刃呼称寸法(mm)300
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。
ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。
材質/仕上バイメタル
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。
全長(mm)90
有効刃長(mm)65
トラスコ品番819-5247
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
質量(g)37
山数24
切断能力(mm)(アルミ)1~6
切断能力(mm)軟鋼板0.1~3
切断能力(mm)非鉄金属0.1~3
切断能力(mm)プラスチック1.5~6
切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3
切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。
材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール
切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ
材質バイメタルハイス
質量(g)48.2
2018年トラスコ掲載ページ5 0866
こんなお得な商品も!
金切鋏
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
強力スプリングを内蔵しています。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185
刃長(mm)14
材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
質量(g)185
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
材質コバルトハイスバイメタル
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に
厚さ(mm)0.64
幅(mm)13
材質コバルトハイスバイメタル
優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。
トラスコ品番360-3043
粒度(#)46
砥材WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
硬度R
外径(Φmm)107
刃厚(mm)1.2
最高使用周速度(m/s)76
1箱(10枚)
¥819
税込¥901
当日出荷
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。
多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。
柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。
9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。
従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。
精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.1
山数14
適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。
材質バイメタル
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
切断能力(mm)ステンレス6
2018年トラスコ掲載ページ5 0774
長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。
トラスコ品番160-6381
刃数44
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
刃厚(mm)1.7
適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材
外径(mm)180
穴径(mm)20
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
こんなお得な商品も!
金切鋏
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
材質(刃)クロムモリブデン鋼
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)軽天:2.3
適合材鉄
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.3
山数10/14
切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0
切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0
切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0
切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
こんなお得な商品も!
金切鋏
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。
切断能力(mm)ステンレス板0.45
切断能力(mm)鉄板0.78
切断能力(mm)銅板0.94
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
2018年トラスコ掲載ページ5 0769
強力スプリングを内蔵しています。
刃はギザ付です。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)270
刃長(mm)48
トラスコ品番445-4014
質量(g)460
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
切断能力(mm)ステンレス板0.53
刃先左曲がり
材質(刃)クロムモリブデン鋼
切断能力(mm)鋼板1.1
切断能力(mm)鉄板0.7
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材鉄
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。
全長(mm)265
刃長(mm)30
質量(g)600
切断能力(mm)ステンレス板0.45
切断能力(mm)鉄板0.78
切断能力(mm)銅板0.94
お買い得な30本入りセットです。
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)13
厚さ(mm)0.64
全長(mm)1260
山数14
トラスコ品番474-7976
適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA
材質コバルトハイスバイメタル
質量(g)3000
適応鉄・ステンレス兼用
1箱(30本)
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
関連キーワード