60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分エタノール 無色透明 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、撥水性にすぐれています。
用途射出成形機金型に。木工機械のすべり面、刃物に。離形・滑走・粘着防止剤。 仕様オイル状(スプレー後の状態) 成分合成油(シリコーンオイル) 透明 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(420mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。 強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。 軽潤滑ときしみ止め。 防錆、さび落とし。 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 種別洗浄液 無色透明 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分樹脂、溶剤 使用温度範囲(℃)50以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 透明 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ トラスコ品番819-8997 種別洗浄液 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分せっけん 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1352
1本(500mL)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。
容量(mL)500 トラスコ品番819-5235 材質透明PET、G樹脂 質量(g)54 寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×144 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷

NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。 ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 食品機械等の軽潤滑や離型剤として。 仕様NSF H1 認定取得 トラスコ品番329-1448 透明 質量(g)360 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
739 税込813
当日出荷

片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。 トラスコ品番263-9122 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 幅(mm)28.8 寸法(mm)ねじ谷:24.4 透明 直径(Φmm)28.8 高さ(mm)226、ポンプ:43.5 名称コンパクトトリガー 吐出量(mL)0.5 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150 ねじ部Φ28.0mm
1個
179 税込197
当日出荷

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番123-3301 無色透明 タイプスプレータイプ 使用温度範囲-50~150℃ 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
619 税込681
当日出荷

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 主成分酸化ワックス防錆剤 使用温度範囲(℃)-20~45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
用途鉄鋼、アルミニウム:○ ステンレス:△ 真鍮:△ 無色透明 主成分リン酸、界面活性剤、水 使用温度範囲(℃)0~40 仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプ トラスコ品番121-1978 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A セット内容キャップ 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 透明 吐出量(mL)0.15 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。 仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番512-3119 無色透明 タイプ詰替用 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
8,698 税込9,568
当日出荷

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 無色透明 容量(mL)350 質量(g)290 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番220-9179 材質/仕上主成分:溶剤 摘要替ボトル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。
用途印刷物、写真、布の貼り付け。 タイプエアゾールタイプ(キリ状) トラスコ品番819-5314 透明 容量(mL)420 質量(g)401.5 主成分合成ゴム、有機溶剤 塗布面積(m2)(標準)10 標準重ね塗り回数(回)1~2 粘着タイプ弱粘着
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番220-9101 無色透明 タイプ替ボトル 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 使用温度範囲-20~45℃ 主成分酸化ワックス防錆剤
1本(350mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。 仕様ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8994 透明 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-20~45 主成分酸化ワックス防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。 仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8995 透明 容量(mL)350 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-50~150 主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。 一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。 噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。 浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
用途機械・装置の部品分解とネジ緩めに。回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 トラスコ品番818-4364 褐色透明 容量(mL)335 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分合成油、有機モリブデン、イソパラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.335L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(335mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー トラスコ品番489-0787 容量(mL)50 質量(g)68 主成分界面活性剤・アルコール類 使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 無色透明 容量(mL)350 質量(g)300 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番220-9250 種別洗浄液 材質/仕上主成分:溶剤 摘要替ボトル 使用温度範囲0~60℃ 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
999 税込1,099
当日出荷

ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。
容量(mL)1000 トラスコ品番819-5237 材質透明PET、G樹脂 質量(g)96 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

10本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-S2)1本あたり価格を5%安く設定しています。シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。 トラスコ品番460-6335 材質主成分:合成油(シリコーンオイル) 透明 容量(mL)420 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量360mL 原液量(mL)13
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 トラスコ品番460-3129 材質主成分:溶剤 透明 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)5~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1箱(20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付 トラスコ品番819-8999 透明 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。
用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。 使用場所室内 香り針葉樹 商品タイプ本体 アズワン品番65-1968-80 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。 トラスコ品番243-7112 質量(kg)15.3 透明 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。
用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。 使用場所室内 香り針葉樹 商品タイプ詰替用 アズワン品番65-1968-81 危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
4,290 税込4,719
当日出荷

錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。 淡褐色透明 タイプスプレータイプ 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤 仕様スプレー後の状態:オイル状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。 精密機械洗浄。 電気接点の洗浄。 トラスコ品番243-7228 質量(kg)14.4 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
25,980 税込28,578
当日出荷

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番512-3071 種別詰替用 無色透明 質量(g)4122 容量(L)4 使用温度範囲常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷

探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 透明 摘要詰替用 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 種別洗浄液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤 容量(mL)4000 摘要詰替用 使用温度範囲-20~45℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5面アクリルのディスプレイボックスです。 展示用途以外にも幅広く使用できます。
材質/仕上アクリル樹脂 厚さ(mm)3 透明
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコン機器の部品や接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、湿気による絶縁不良を回復させます。
用途パソコン機器の部品や接点部分の洗浄 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分エタノール トラスコ品番256-8403 無色透明 使用温度範囲0~40℃以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
639 税込703
当日出荷

トラスコ品番116-4484 透明 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-5~40 主成分フッ素化合物 危険物の類別非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷