こんなお得な商品も!
マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)2.5
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
高さ(mm)180
奥行(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×89×58
最大積載量(kg)9/個
質量(g)785
トラスコ品番336-2914
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
樹脂コーティング仕上げです。
ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番764-6518
材質スチール
幅(mm)260
高さ(mm)147
質量(g)300
奥行(mm)80
線径(Φmm)5(樹脂コーティング後)
最大積載量(kg)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)3.5
材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
パンチングパネルに取り付けて、各用途のスプレー缶の管理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番689-0852
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)58
奥行(mm)89
間口(mm)449
最大積載量(kg)5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として
材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)
サイズ(mm)230×140×40
危険物の類別非危険物
NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。
成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤
トラスコ品番684-6054
色淡黄色透明
容量(mL)420
容器420mlスプレー缶
危険物の類別非危険物
原液量(mL)168
1本
¥1,238
税込¥1,362
翌日出荷
さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
トラスコ品番243-7104
質量(kg)16.4
色褐色
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。
用途金型加工後の防錆。
機械部品加工、組立待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番243-7139
質量(kg)16.6
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番512-3101
材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物
質量(kg)3.6
容量(mL)4000
摘要詰替用
使用温度範囲-10~70℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。
タイプ塩素フリー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、合成油、極圧添加剤
色黄
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
色淡褐色
成分鉱物油、防錆添加剤
使用温度範囲(℃)-20~100
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
精密機械洗浄。
電気接点の洗浄。
トラスコ品番243-7228
質量(kg)14.4
色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤
容量(mL)4000
摘要詰替用
使用温度範囲-20~45℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。スプレー缶が二本収納できます。仕切り付でカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です。
用途スプレー缶・小物工具・筆記用具の収納と管理。
仕様仕切り付
トラスコ品番819-5026
色透明
材質(本体)PC、マグネットシート
質量(g)250
最大積載量(kg)2(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161.5×84.5×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状
成分合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番512-3119
色無色透明
タイプ詰替用
使用温度範囲(℃)-50~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。
仕様中皿有り
トラスコ品番660-8985
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン、フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)
色黒/オレンジ
仕切板8枚
外寸法・高さ(mm)328
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)461
有効内寸法・間口(mm)360
有効内寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・高さ(mm)267
施錠南京錠(別売)
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。
ドリル加工。
リーマ加工。
難削材用。
タイプ塩素フリー
形状液体
トラスコ品番243-7066
質量(kg)17
色黄
使用温度範囲(℃)0~100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
対応材質鉄、アルミ、機械部品
主な用途油汚れ
仕様速乾性、有機溶剤中毒予防規則適合外
成分石油系溶剤
トラスコ品番440-9809
質量(kg)13.3
色透明
容量(L)18
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
繰り返し・詰め替え対応
1缶
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。
仕様スプレー後の状態:液状(揮発)
トラスコ品番512-3071
種別詰替用
色無色透明
質量(g)4122
容量(L)4
使用温度範囲常温
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。
色淡乳白色
使用温度範囲(℃)-10~100
主成分流動パラフィン・PTFE
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
色透明
摘要詰替用
使用温度範囲(℃)0~60
主成分溶剤
種別洗浄液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。
色透明
タイプケミカルソリューション(透明型)
成分合成潤滑剤
容量(L)18
危険物の類別非危険物
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格JISA2種2号相当
色透明~半透明
主成分合成潤滑油
容量(L)18
スプレー缶ホルダーとドライバーホルダーをくっつけたサイドポケットです。
ドライバーを立てるための穴ありで、倒れることがなく便利です。
用途ローラーキャビネット用のサイドポケットに。
トラスコ品番217-8230
材質スチール
質量(g)1.3
アズワン品番64-8722-59
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
使い方は自由自在。工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。
色オレンジ
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050
耐荷重(kg)250
キャスター固定×2、自在×2
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
完成品棚板
棚板調整ピッチ(mm)26mm
使い方は自由自在で、工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。
トラスコ品番286-9268
質量(kg)56
間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり
完成品棚板
棚板調整ピッチ(mm)26mm
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード