機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として
有効長(mm)35.5
全長(mm)65
付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ
材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C
最大加工厚(mm)30
スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。
上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。
両面テープ付です。
材質66ナイロン、ウレタンフォーム
色乳白色
奥行(mm)19.2
日本製の両面テープを使用しており、粘着力が強く耐久性に優れています。
内側は全面スポンジなのでケーブルやコードなどに傷が付きにくいです。
外側はグレーのカラー塗装を施しているため、変色の心配はありません。
剥離紙が剥がしやすく作業効率に優れています。
材質金属部:メッキ銅板、クッション部:ポリオレフィンフォーム
色グレー
エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。
両面皮膜があり、低吸水です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途止水材として、シール材やパッキン材などに
厚さ(mm)15
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
質量(kg)18
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度5
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
密度0.11
1巻
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード