用途台付ワイヤの製作に
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。
セット内容スリーブ2個入
材質ステンレス(SUS304)
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。
付属品スリーブ(ステンレス)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7905
色グレー
寸法L(mm)20.3
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥519
税込¥571
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7878
色グレー
寸法L(mm)22.3
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-91
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7883
色グレー
寸法L(mm)18.3
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-89
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥469
税込¥516
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7895
色ブラック
寸法L(mm)16.3
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-57
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥609
税込¥670
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7890
色ブラック
寸法L(mm)14.3
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-56
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥549
税込¥604
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7903
色グレー
寸法L(mm)16.3
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-88
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥439
税込¥483
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7906
色ブラック
寸法L(mm)18.3
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-58
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥639
税込¥703
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7904
色ブラック
寸法L(mm)24.3
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-59
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥819
税込¥901
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1434
色ブラック
寸法L(mm)19.5
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)6.5
寸法D1(mm)2.3
寸法D2(mm)2.6
アズワン品番65-2006-04
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1441
色ブラック
寸法L(mm)15.5
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)6.5
寸法D1(mm)2.3
寸法D2(mm)2.6
アズワン品番65-2006-03
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥789
税込¥868
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7901
色ブラック
寸法L(mm)12.3
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-55
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥549
税込¥604
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。
材質ステンレス(SUS304)
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様片端シンブル入
材質ロープ:炭素鋼 芯:麻芯スリーブ:アルミ合金シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
関連キーワード