ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
トラスコ品番161-5690
質量(g)645
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)11
フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14
ランヤード(長さ)(mm)1700
最大使用荷重(kg)100
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様ロープ式
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)11
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(紫・パープル)仕上げ
関連キーワード