スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2013
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)75
寸法S(mm)22
寸法D(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!
フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
フックツールのミニセットです。
ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート
軸長(mm)80
全長(mm)150
本数4
トラスコ品番799-2823
質量(g)86
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2018
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)52
寸法S(mm)14
寸法D(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
バランサー、エアツール等を吊り下げ、作業の効率化を図ります。
適合NLD・NLDZタイプ
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
間口(mm)1746
適合(作業台)NLD・NLDZタイプ
トラスコ品番467-1554
セット内容吊り下げ用フック 2個
材質スチール
質量(kg)2.5
タイプ間口1800mm用
1セット
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
こんなお得な商品も!
面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
粘着力弱粘着
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番433-6764
材質プラスチック
色ライトブルー
寸法L(mm)107.3
寸法D(mm)6.8
1パック(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番433-6572
材質プラスチック
色ライトブルー
寸法L(mm)73.7
寸法D(mm)4.9
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。
フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。
材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト
質量(g)19
タイプフック
使用荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1.0
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6727
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)90
1袋入数(個)10
寸法S(mm)26
寸法D(mm)2.4
使用荷重(kN)0.02
1袋(10個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番433-6957
材質プラスチック
色ライトブルー
寸法L(mm)107.3
寸法D(mm)6.8
1パック(2個)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6590
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)70
1袋入数(個)10
寸法S(mm)18
寸法D(mm)2.4
使用荷重(kN)0.02
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番433-6784
材質プラスチック
色ライトブルー
寸法L(mm)73.7
寸法D(mm)4.9
1パック(2個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
縫製部の長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
トラスコ品番263-9149
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1240
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナVN-2N 30個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
トラスコ品番263-9150
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1240
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナVN-1N 56個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
トラスコ品番263-9148
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1240
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナVN-3N 20個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ
高さ(mm)450
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。
ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
材質/仕上ステンレス
使用荷重(kg)30
ロープ径(Φmm)1.5
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)
種別1本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼
色グリーン
使用温度(℃)100℃以下
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9142
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1240
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 32個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9147
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1600
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 12個、(コンテナ中)VN-2N 36個、(コンテナ小)‐
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9155
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1600
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ中)‐、(コンテナ小)VN-1N 96個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9154
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1240
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 28個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9146
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1600
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ中)VN-2N 54個、(コンテナ小)‐
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9156
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1600
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 12個、(コンテナ中)VN-2N 36個、(コンテナ小)‐
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9153
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1240
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ小)VN-1N 72個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9157
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1600
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 56個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9143
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1240
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ中)VN-2N 42個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9151
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1240
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 32個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
関連キーワード
1
2
次へ