42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかゴムポール用ベースです。
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)360×39 トラスコ品番374-7786 材質ニトリルゴム(NBR) 質量(kg)2.2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。 全長(mm)118 適合替刃SKB-7 質量(g)43 トラスコ品番402-7370 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス オレンジ 刃厚(mm)0.4 材質(刃)合金工具鋼
1丁
449 税込494
当日出荷

1台
319,800 税込351,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。
トラスコ品番510-4343 グリーン 高さ(mm)1500 奥行(mm)620 間口(mm)750 段数8段 ホルダー数BT40 56個 均等積載量(kg/段)80 均等積載量(kg/台)400
1台
279,574 税込307,531
4日以内出荷

ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。
グリーン、ホルダー:グリーン 奥行(mm)620 機構セーフティロック有り 均等積載量(kg/段)80
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能軽量、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.40
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。
グリーン、ホルダー:グリーン 奥行(mm)620 機構セーフティロック有り 均等積載量(kg/段)80
1台
269,800 税込296,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式 トラスコ品番465-3327 質量(kg)57.4 YG 高さ(mm)1465 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)585 間口(mm)1035 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)570 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 収納数(ホルダ)BT・NT-50 48個 均等積載量(kg/段)80
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式 材質(車輪)ウレタン キャスター固定×2、自在×2 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 均等積載量(kg/段)80
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式 高さ(mm)805 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)485 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)320 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)80
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式 グリーン 材質(車輪)ウレタン キャスター固定×2、自在×2 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 均等積載量(kg/段)80 引出しなし
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式 高さ(mm)805 奥行(mm)485 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)320 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)80
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式 材質(車輪)ウレタン キャスター固定×2、自在×2 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 均等積載量(kg/段)80
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式 高さ(mm)805 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)485 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)320 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 均等積載量(kg/段)80
1台
60,980 税込67,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ 防水×
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タケノコタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 仕様ホース取付用 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット トラスコ品番819-5071 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1209 質量(kg)28.6 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)320
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様セーフティーロックなし(BT30シャンク用) トラスコ品番266-1217 質量(kg)27.9 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)320
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用) トラスコ品番266-1462 種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm) 質量(kg)57.8 段数8 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用) トラスコ品番266-1446 種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm) 質量(kg)67.4 段数10 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様セーフティーロックなし(BT30シャンク用) 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1403 質量(kg)52.2 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1314 質量(kg)40.5 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)480
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1365 質量(kg)34.8 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)400
1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1284 質量(kg)22.8 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)250
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用) トラスコ品番266-1471 種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm) 質量(kg)60.6 段数8 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1225 質量(kg)30 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)320
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1276 質量(kg)23.9 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)250
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用) トラスコ品番266-1454 種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm) 質量(kg)70.8 段数10 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1381 質量(kg)49.4 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1292 質量(kg)39 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)480
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1373 質量(kg)33 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)400
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷