エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途電源コードの結束に。
材質エラストマー樹脂
幅(mm)7.0
厚さ(mm)1.7
色紺
引張強度(N)49
最小結束径(Φmm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)-45~85
特性難燃
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)
トラスコ品番416-2536
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能
トラスコ品番488-9771
質量(g)110
タイプ密閉
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)
形状丸形
高さ(mm)275
質量(g)670
外径(Φmm)320
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
質量(kg)1.3
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
色ブラック
材質塩化ビニール樹脂
コンセント個数3個口
コンセント形状2P 15A 125V
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
クッション性に優れ軽量です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
色黒
材質発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
ソフトタイプで手触りやわらかです。
厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。
用途カタログ、書類の持ち運びに
部品の持ち運びに
パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に
種類手抜き袋
入数(枚)20
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番488-9789
質量(g)172
タイプ密閉
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー)
厚さ(mm)0.5
質量(g)14
タイプソフト
縦(mm)90
横(mm)146
中紙サイズ(mm)70×112
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
内側をスポンジ素材による弾力で天井・壁面等を傷つけないソフトなタイプです。
ヘルメットの汚れ防止に最適です。
作業場所の識別に便利な色別カバーです。
用途内装作業に。
厚さ(mm)約5
寸法(mm)約300×300×5
材質/仕上表:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 、裏:ポリエステル100%
サイズフリー
質量(g)35
適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途個人の識別に。
材質軟質再生オレフィン
タイプソフト
ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
用途名刺、カードケースに。
材質再生ソフトPP
タイプソフト
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。
長さ(mm)228
幅(mm)93
メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
レンズ防曇
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8546
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.4
色透明
適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)外側(PC2.0)、内側(アセテート0.5)
質量(g)39
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番389-7079
材質(レンズ)ポリカーボネート
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)1.3
コンセント個数3
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能メガネ・マスク併用可能
トラスコ品番126-3765
色透明
質量(g)102
仕様1通気孔付
レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)
材質(フレーム)ゴム
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L)14
寸法(外径×高さ)(mm)320×275
質量(g)670
トラスコ品番432-9619
材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用流体空気
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)2.4
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
洗濯ができます。脱着しやすいソフトタイプ。綿100%ですので、静電気を発生させません。床皮手袋に比べ、しなやかで指先の感覚が良好です。熱を発するものに触れても、融着しません。
用途板金製品の取り扱い作業に!。手先の必要な軽作業に!
サイズフリー
色ホワイト
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)26
中指長(cm)9
質量(g)60
トラスコ品番273-5440
材質綿100%綿帆布
入数(双)1
本体質量(g)60
機能静電気防止
1双
¥469
税込¥516
当日出荷
擦に強いデニム生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
柔軟性のあるソフトタイプです。
色ブルー
材質綿
タイプソフト
ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
用途名刺、カードケースに。
トラスコ品番137-2239
色クリア
質量(g)60
タイプソフト
縦(mm)72
横(mm)122
中紙サイズ(mm)55×90
1袋(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
トラスコ品番764-3381
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
色黒
密度(kg/m3)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表裏両方向からコンパクトに巻き取り可能です。接続部分は樹脂部の厚みが薄いため簡単にカットでき、長さの調節が可能です。再生樹脂にエラストマー樹脂を配合する事により軟質なスノコに仕上り、取り扱いしやすくなりました。裏面にはノンスリップ効果に優れた樹脂を使用しています。防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.060007)
用途工場・倉庫の事務所、ロッカールーム、洗面所などに最適。
幅(mm)600
厚さ(mm)17
材質(本体)ポリプロピレン(再生)
材質(裏)(滑り止め部)エラストマー樹脂
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)50
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)137
縦(mm)160
横(mm)50
水洗い不要、拭くだけで油汚れを落とせるウェットタイプのクロスです。
シートはザラザラ面とソフト面の特殊加工がされており、クロスが柔らかく、水分が多いため手のシワに入った汚れも拭き取りやすいです。
用途手や機械などあらゆる油汚れ、手や機械などあらゆる油汚れに
色オレンジ
材質素材:ポリプロピレン(PP)、液成分:精製水、イソプロピルアルコール<1.0wt%
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途狭い溝等の研磨に最適。小物、ステンレス、アルミ等のヘアーライン作業。サテン仕上げの鏡面前処理に。
付属品アーバー1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
各種展示会やイベントなどに便利です。招待状などのハガキが縦に入ります。
用途ぶらせげ名札
色グレー
トラスコ品番818-5144
セット内容中紙は付いてません。
寸法(mm)ストラップ/(長さ)約1000×(直径)約2
サイズはがき・イベント
質量(g)157
タイプソフト
材質(ケース)ソフトPP
中紙サイズ(mm)148×105(ハガキサイズ)
材質(ループ)レーヨン
名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。
災害時、緊急時に使えるホイッスル付です。
材質(ホイッスル)ABS樹脂
寸法(mm)(ホイッスル)47×20
サイズ名刺
質量(g)17
タイプソフト
材質(ケース)再生ソフトPP
寸法(縦×横)(mm)55×90
寸法(幅W×長さL)(mm)(ストラップ)10×900
中紙サイズ(mm)90×55(ヨコ名刺)
周波数(Hz)/遮音値(dB)3000/約95
電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。
底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。
防水加工布を使用しています。
別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
用途作業工具や材料などの持ち運びに。
材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ