10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。 トラスコ品番328-8447 質量(kg)6.5 消費電力(W)420 定格電圧(V)100 定格電流(A)4.2 定格周波数(Hz)50/60
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤー鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様0.3mmステンレス線、六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。 タイプ斜め植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
1箱(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。 軸径(Φmm)6.35 毛丈(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 2018年トラスコ掲載ページ5 1373
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)16.5
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。 線径(mm)ワイヤ0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材) 適合材金属面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディタイプのマジックテープ式ワンタッチサンダーです。 丈夫でサビないアルミプレートで、手になじみやすい木柄グリップです。
用途あらゆる研磨作業の補助具として トラスコ品番764-6674 長さ(mm)240 幅(mm)70 質量(g)280
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ1 1192
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)