77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 先端 精度JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD45) タイプタップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
用途タップのねじ切り作業用。 タイプタップ用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。 タイプタップ用
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として 仕様ハンドタップ用
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 加工ねじメートルねじ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。 精度1b級 ねじの種類M 突き出しセンタ有無-
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 等級JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) 仕様材質:低合金鋼(SKS) セット内容先・中・上 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1セット
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 タイプタップ用 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。 ねじの種類M 材質/仕上SKH 精度1b
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TRUSCO電源タップ 2Pタイプ
エコ商品
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
適合電気用品安全法(PSE) 材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂 ホワイト 高さ(mm)26 奥行(mm)41 定格電圧(V)125 コンセント形状2P、ノーマルタイプ 定格電流(A)15 機能二重構造 絶縁種別絶縁キャップ シャッターほこりシャッター付き マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂 グレー コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 アース端子あり マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 呼び径M5 材質スチール 仕様1C トラスコ品番856-4362 質量(g)52.5 ねじの呼びM5 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(25個)
309 税込340
当日出荷

六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 呼び径M5 仕様1A ねじの呼びM5 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(50個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(40個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです。
トラスコ品番689-6740 セット内容ハンドタップ(中・上):M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各1本 、下穴【ドリル】2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3 各1本、タップレンチ 1丁 入数(本)21
1セット(21本)
19,440 税込21,384
当日出荷

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭 材質/仕上スチール
1パック(14個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。 材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質ステンレス(SUS303) 材質/仕上ステンレス
1パック(3個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 材質鉄/生地 仕様1B 2018年トラスコ掲載ページ2 0435
1セット(14個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質SUS303
1パック(2個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)