プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-6581
質量(kg)31.3
色グレー
高さ(mm)1507
材質(本体)スチール
奥行(mm)309
間口(mm)1202
段数4
耐荷重(kg/段)200
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1507
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1202×309×1507
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
外寸法・間口(mm)1202
棚板内寸・間口(mm)1116
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。
ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。
ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
色シルバー
トラスコ品番507-2964
摘要シングル振止小
質量(g)17
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用
色ブラック
材質ポリプロピレン(再生材100%)
トラスコ品番507-2956
質量(g)16
寸法40mm用樹脂
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
材質スチール
表面処理粉体塗装
トラスコ品番507-2921
質量(g)40
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
色ネオグレー
積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。
SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。
用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。
色白
奥行(mm)360
材質ポリプロピレン(PP)
棚受金具のスタンダードです。
補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。
材質/仕上スチール/焼付塗装
色シルバーメタリックつや消し
棚受け金具L型棚受け
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
間口(mm)81
色ネオグレー
奥行(mm)72
トラスコ品番414-4929
材質スチール
質量(g)78
金具ダブル振止
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。
幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。
すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。
ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色シルバー
トラスコ品番507-2972
摘要シングル振止大
質量(g)95
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
色シルバー
付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番512-1981
質量(g)355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3
穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
VN-1 8コ並びます。VN-2 6コ並びます。VN-3 4コ並びます。VNコンテナ専用です。
トラスコ品番501-5120
質量(kg)2
均等荷重(kg)47
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
セミボルトレス軽量棚用の中段金具です。
トラスコ品番484-5943
材質スチール
質量(kg)0.1
1セット(4個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
棚板を置くための受け金具です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7308
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)107
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
色ネオグレー
適合M1.5、M2、M3型用
トラスコ品番116-4223
全長(mm)400
質量(kg)1
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能な構造です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
均等積載量(kg/段)50
間口W×奥行D(mm)800×350
適合本体共通
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.57
使用温度範囲(℃)-20~60
セミボルトレス軽量棚用のボルトセットです。
付属品ボルト・フランジナット16個、ロックピン8個
トラスコ品番484-5927
材質スチール
質量(kg)0.1
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
棚板を置くための受け金具です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7309
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)116
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
セミボルトレス軽量棚用のベースプレートです。
トラスコ品番484-5935
材質ポリプロピレン(再生材10%)
質量(kg)0.1
1セット(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
色ホワイト
セット内容中棚受金具4個
材質スチール、抗菌粉体塗装
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質(本体)ステンレス
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
一斗缶、ペール缶のどちらでも置くことが可能です。缶を持ち上げることなく小分けができ、安全で清潔です。
セット内容一斗缶受け本体×1個、一斗缶受け固定金具×2個、アプセットねじ(M6×15)×4個
材質スチール
トラスコ品番256-4921
質量(g)21
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
色ホワイト
付属品中棚受金具4個
材質スチール/粉体塗装
セミボルトレス軽量棚用の天地金具です。
付属品天地金具8個
トラスコ品番484-5951
材質スチール
質量(kg)1.4
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
T-5コンテナが4コ並びます。T-5コンテナ専用です。
トラスコ品番501-5260
質量(kg)5
均等荷重(kg)20
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
T-2コンテナが6コ並びます。T-2コンテナ専用です。
トラスコ品番501-5251
質量(kg)3
均等荷重(kg)12
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ