両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。
必要なサイズにカットして使用することが可能です。
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。
乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。
ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。
適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック
種別両面テープ式
材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド
寸法(mm)230×150
寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。
用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。
使用工具ストレートグラインダー
関連キーワード