10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り 材質高純度シリカ繊維 使用温度範囲(℃)1000まで 主な用途保護用 目付(g/m2)30 特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
1巻ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に JIS規格JIS A 1323A種合格品 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。) トラスコ品番473-6788 材質シリカ繊維100% 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.64 質量(kg)13.7 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
83,980 税込92,378
当日出荷

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 材質/仕上シリカ繊維(焼成処理) 使用温度範囲(℃)1000まで
1巻ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 材質/仕上シリカ繊維 質量(g)370 使用温度範囲(℃)1000まで 目付(g/m2)30
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様接着剤なし 材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃)900
1巻ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。 混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15 使用温度範囲(℃)400 瞬間耐熱温度(℃)900 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番301-1666 セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-20~80 適合ベルトGJ60BT-75N
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。 材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20% 長さ(m)30 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)800 瞬間耐熱温度(℃)900 接着剤なし
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。 トラスコ品番678-3106 材質SBR(スチレンブタジエンゴム) 淡黄白色 容量(mL)420 塗布面積(m2)標準:4 標準重ね塗り回数(回)1~3 接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内
1本
1,398 税込1,538
当日出荷