6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。 仕様粘着テープ付 厚さ(mm)0.02 茶褐色 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~80 基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体) 粘着剤アクリル系 融点(℃)255 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプあり
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途すき間調整などに テープ長さ(m)1 材質ステンレス(SUS304)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。 材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体) 厚さ(mm)0.02 茶褐色 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプなし
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。 材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂 長さ(m)5
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。 材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂 長さ(m)25
1巻
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)