32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5) 最大テープ幅(mm)50
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280 材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420) 最大テープ幅(mm)50 寸法(inch)紙管:3 最大テープ外径(Φmm)115
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 材質スチール 最大外径(mm)140(テープ)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420) 最大テープ幅(mm)50 最大テープ外径(Φmm)116
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番819-1281 質量(g)270 主な用途安全用 最大テープ幅(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。 材質/仕上本体:ABS樹脂 高さ(mm)97 奥行(mm)150 最大テープ外径(Φmm)125
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番248-4073 材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420) ネイビー 替刃仕様FT-22606K 最大テープ幅(mm)50 アズワン品番65-2005-63 最大テープ外径(Φmm)120
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
用途オフィスでの梱包作業等に。 トラスコ品番243-8890 材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.055 カッター:イエロー テープ:クリア タイプカッター付 長さ(m)50 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
729 税込802
翌日出荷

FT-22606用の替刃です。ステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番248-4074 適合機種FT-22606 材質ステンレス(SUS420) 縦(mm)9 横(mm)57 最大テープ幅(mm)50 アズワン品番65-2005-64 最大テープ外径(Φmm)120
1袋(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。
トラスコ品番820-6437 質量(kg)1.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130 テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付 最大テープ幅(mm)25
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
トラスコ品番232-7236 幅(mm)67 高さ(mm)100 質量(g)110 奥行(mm)167 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100 材質(刃)ステンレス(SUS430)
1個
259 税込285
当日出荷

用途TTC118BKの替刃に。 トラスコ品番820-6438 適合機種TTC-118BK 質量(g)10 寸法(長さL×幅W)(mm)30×16
1個
169 税込186
当日出荷

安定感のある重量級のテープカッターです。 三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。 スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。 安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 トラスコ品番820-6434 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125 本体寸法(mm)奥行228 最大外径(mm)(テープ)140 本体寸法(mm)幅95 最大テープ幅(mm)76 本体高さ(mm)125
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。 幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。 カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。 OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用 適合(テープ)OPP、クロス、クラフト トラスコ品番819-1283 材質スチール 最大テープ幅(mm)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(5枚)
969 税込1,066
当日出荷

吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
トラスコ品番207-3128 材質ABS樹脂 最大テープ幅(mm)25 アズワン品番64-8720-24 最大テープ外径(Φmm)56/105
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。 連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。 刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。 紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質(刃)冷間圧延鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷


カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
仕様3インチ(76mm)紙管用 適合(テープ)OPP トラスコ品番819-1345 材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M) 寸法(mm)63×150×250 最大外径(mm)(テープ)125 最大テープ幅(mm)50 材質(フラップ)ポリカーボネート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

剥離紙を引くとラベルが浮いて簡単にとれるため、はく離作業がスピーディに行えます。1インチから3インチまで様々なサイズのラベルに使用できます。付属のビスで壁への取付も可能です。
付属品3インチ用コア×2、壁固定用ビス×2本、壁固定用ビス×2本 トラスコ品番251-4258 ライトグレー 材質(本体)スチール 質量(g)1100 適合テープ外径(Φmm)178 適合テープ幅(mm)77 材質(刃)樹脂
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

カッター部はカバー付で安全です。
幅(mm)13.5 長さ(mm)53.5 材質刃:ステンレス トラスコ品番836-9242 適合本体TEX-203(210308)、TEX-110(TEX-110K)、TEX-233SP 質量(g)25 2018年トラスコ掲載ページ6 1918
1セット(5枚)
669 税込736
当日出荷

トラスコ品番114-5928 材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート 替刃仕様210308A 主な用途包装、梱包、識別 最大テープ幅(mm)50 最大テープ外径(Φmm)123 適合紙管(mm)76
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(刃)高炭素鋼(SK85M) トラスコ品番819-1346 適合機種TEX-110 適合本体TEX-110 質量(g)25
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番114-1978 適合本体TEX-233SP/TEX-203 寸法(mm)53×70×15 質量(g)11 繰り返し・詰め替え対応
1枚
229 税込252
翌々日出荷

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
739 税込813
当日出荷

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 長さ(mm)200 幅(mm)25 高さ(mm)200 タイプ片面粘着付き RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1パック(4本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。 重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。 透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。 宅配便や小包の梱包に。 15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。 仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。 トラスコ品番207-2067 幅(mm)48 厚さ(mm)48 質量(g)980 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)0.065 引張強度(N/10mm)44 アズワン品番64-8630-57
1パック(5巻)
1,298 税込1,428
当日出荷

昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式 材質合成ゴム 仕様屋内・屋外兼用
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要 トラスコ品番243-8889 材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.055 クリア タイプ替テープ 長さ(m)50 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
539 税込593
翌日出荷