こんなお得な商品も!
二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。
特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)
継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ缶入り
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
材質ポリエチレン材、ポケット:帆布
締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
材質スチール
材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ
表面処理黒メッキ仕上げ
梱包数1個
表面抵抗値(Ω)105
厚さ(mm)2
仕様帯電防止タイプ
トラスコ品番447-3817
幅(mm)200
材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)
質量(kg)15.8
色透明
タイプ帯電透明
長さ(m)30
1巻
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
厚さ(mm)2
仕様帯電防止タイプ
トラスコ品番447-3850
幅(mm)200
材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)
質量(kg)15.8
色透明
タイプリブ付帯電
長さ(m)30
1巻
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
厚さ(mm)2
トラスコ品番447-3825
材質ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)
幅(mm)300
質量(kg)23.8
色透明
タイプ帯電透明
長さ(m)30
1巻
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3021
質量(g)215
電源(V)単相100
電源コード(m)2
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
トラスコ品番449-9115
形状電灯差し
幅(mm)60
高さ(mm)230
質量(g)90
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
導電性(表面抵抗値10[[*4]]~10[[*5]]Ω)のため電子部品等の保管、輸送に適しております。金属ピンを使用しないオールプラスチック製オリコンです。コンベアライン、自動組立機等の機械適正に優れております。
用途電子部品等の保護、輸送。
トラスコ品番272-9750
材質/仕上導電PP
質量(g)340
外寸(mm)530×366×18
折りたたみ時高さ(mm)86
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3020
質量(g)195
電源(V)単相200
電源コード(m)2
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
D型の電工バケツ専用アタッチメントです。電工バケツの内側に装着します。
材質ベルポーレン、帆布
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
厚さ(mm)3
トラスコ品番454-0191
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)35.6
色透明
タイプ帯電透明
長さ(m)30
規格日本防炎協会登録品
仕上帯電防止(約10の10乗)
1巻
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。
材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.29
色透明
タイプ帯電防止
表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。
トラスコ品番358-9247
材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.29
色透明
タイプ帯電防止
長さ(m)20
表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
厚さ(mm)3
トラスコ品番454-0212
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)35.6
色透明
タイプリブ付帯電
長さ(m)30
規格日本防炎協会登録品
仕上帯電防止(約10の10乗)
1巻
¥83,980
税込¥92,378
15日以内出荷
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
色透明
タイプ帯電透明
透光率(%)88
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)
色透明
タイプ帯電透明
透光率(%)88
関連キーワード