「トラス 黒 m3」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分10.9
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ
強度区分A2-50相当
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。
グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。
指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
厚さ(mm)1.5
材質(すべり止め)天然ゴム
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)1800
間口(mm)900
色ブラック
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付
トラスコ品番459-3171
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)1.27
1枚
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)921
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3162
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)1.04
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1750
色ブラック
奥行(mm)645
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3154
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.79
タイプ726×1810mm用
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)471
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3138
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.48
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)571
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3146
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.61
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ
表面処理黒ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質三価クロメート
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
色黒
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(黒)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-7906
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
タイプ黒仕上げ
寸法L(mm)8
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)8.3
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。
仕様組立式
トラスコ品番352-5813
質量(kg)50.90
色ブラック/オレンジ
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)961
段数5
耐荷重(kg/段)300
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。
仕様組立式
トラスコ品番352-5791
質量(kg)54.60
色ブラック/オレンジ
高さ(mm)1811
奥行(mm)581
間口(mm)961
段数5
耐荷重(kg/段)300
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。
色ブラック/オレンジ
仕様組立式
トラスコ品番352-5741
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)931
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。
色ブラック/オレンジ
仕様組立式
トラスコ品番352-5783
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)581
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。
色ブラック/オレンジ
仕様組立式
トラスコ品番352-5759
質量(kg)80.60
高さ(mm)1811
奥行(mm)931
間口(mm)961
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)931
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。
色ブラック/オレンジ
仕様組立式
トラスコ品番352-5775
質量(kg)61.40
高さ(mm)1811
奥行(mm)731
間口(mm)961
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)731
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。
色ブラック/オレンジ
仕様組立式
トラスコ品番352-5767
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)731
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。
色ブラック/オレンジ
仕様組立式
トラスコ品番352-5805
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)481
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色イエロー×ブラック(ゼブラ)
砥粒種類酸化アルミニウム
基材樹脂加工布
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。
材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746
材質塩化ビニール樹脂
色イエロー/ブラック
コンセント個数3
コンセント定格2P・15A・125V
コンセント形状二相2
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
関連キーワード
1
2
3
次へ