パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に便利です。
用途スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に。
トラスコ品番256-7989
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)10
高さ(mm)60
奥行(mm)114
間口(mm)448
最大積載量(kg/個)10
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用
トラスコ品番301-2701
質量(g)246
グリップ長さ(mm)100
質量(g/セット)246
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
ステンレス、一般金属兼用です。
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。
自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)
材質軸:スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)40
適合材ステンレス
関連キーワード