20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
材質スチール(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ2 0427
1セット(10個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3608 高さ(mm)20 質量(g)62 二面幅(mm)24 適合ボルト径M16 フランジ径D(Φmm)33 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
459 税込505
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M12 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3606 高さ(mm)17 質量(g)36 二面幅(mm)19 適合ボルト径M12 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
389 税込428
当日出荷

ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30) 2018年トラスコ掲載ページ1 1081
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M20 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3610 高さ(mm)25 質量(g)118 二面幅(mm)30 適合ボルト径M20 フランジ径D(Φmm)40 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
729 税込802
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3605 高さ(mm)13 質量(g)20 二面幅(mm)17 適合ボルト径M10 フランジ径D(Φmm)22 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
389 税込428
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M14 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3607 高さ(mm)17 質量(g)43 ねじピッチ2.0 二面幅(mm)22 適合ボルト径M14 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
399 税込439
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M24 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3612 高さ(mm)28 質量(g)185 二面幅(mm)36 適合ボルト径M24 フランジ径D(Φmm)47 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M18 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3609 高さ(mm)20 質量(g)75 二面幅(mm)27 適合ボルト径M18 フランジ径D(Φmm)35 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
579 税込637
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M8 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3613 高さ(mm)12 質量(g)10 二面幅(mm)13 適合ボルト径M8 フランジ径D(Φmm)19 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
359 税込395
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M22 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3611 高さ(mm)28 質量(g)152 二面幅(mm)32 適合ボルト径M22 フランジ径D(Φmm)45 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途治具の固定用として。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途治具の固定用として トラスコ品番207-2415 材質/仕上スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8~27.6)・黒染仕上げ 高さ(mm)5 質量(g)4 二面幅(mm)13 適合ボルトM8
1個
98 税込108
当日出荷

ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
材質/仕上S45C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERナット用ひっかけレンチです。 FK06・FK08・FK09の3種類あります。
材質/仕上S45C
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERナット用六角レンチです。 ER11・ER16・ER20の3種類あります。
材質/仕上S45C
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
材質S45C
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途ワークのクランプに。 セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個 材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)