307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。500ml瓶を10本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番685-2221 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)364 奥行(mm)600 間口(mm)330 引出し数2 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)20
1台
77,460 税込85,206
当日出荷

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番454-2711 材質本体:スチール ダークグレー 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)ポリ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合 引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 材質(本体)スチール 荷姿完成品 梱包数1台 材質(引出し)AS樹脂
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
トラスコ品番467-2054 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1392 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1325 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1236 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1121 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-6755 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-1066 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1040 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0779 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番454-5320 材質本体:スチール ダークグレー 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)リノリューム ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合 引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
トラスコ品番467-1791 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
トラスコ品番467-1694 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7212 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1341 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1252 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1139 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0990 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0787 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0884 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。ガロン瓶を3本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3294 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)437 奥行(mm)600 間口(mm)330 引出し数1 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)30
1台
79,013 税込86,914
当日出荷

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番454-5532 材質本体:スチール ホワイト 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)1500 均等荷重(kg)300 材質(天板)リノリューム ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。CFWP型はダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
材質本体:スチール 高さ(mm)740 均等荷重(kg)500 組立時間2人40分 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9009 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)47 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8932 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)43 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
トラスコ品番467-2151 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
トラスコ品番467-1929 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-6984 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-6852 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0906 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0973 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7115 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番467-1414 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番467-0183 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9789 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9363 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
トラスコ品番466-9231 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数1列1段 UDK-001W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
トラスコ品番454-5915 材質本体:スチール 高さ(mm)650~950 奥行(mm)600 間口(mm)1800 均等荷重(kg)150 材質(天板)リノリューム 昇降方式金具調整式 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合 引出し1列1段 F-1 カギあり
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷