十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。
外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)
羽枚数28
使用工具エアーグラインダー
適合材一般金属
適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
材質(本体)純チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)ステンレス(SUS410)
頭部形状ナベ
適合ドライバー(+)No.2
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
強度区分A2-70相当
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4.8
「ネジトラブル」のレスキューツールです。
デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。
環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。
先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番437-8229
厚さ(mm)8.5
質量(g)130
グリップ径(Φmm)54
先端長(mm)28
先端幅(mm)17.5
先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5
本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4.8
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4.8
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
タイプ右ねじ
使用温度範囲(℃)-50~+230
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
タイプ左ねじ
使用温度範囲(℃)-50~+230
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ