251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(190個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)13 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(11本)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(20本)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(30個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム 材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(9本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 トラスコ品番268-4986 厚さ(mm)0.7 最小径(Φmm)50 最大径(Φmm)70 バンド幅(mm)13 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
1パック(44本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(68本)
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(1個)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上 材質(本体)ステンレス(SUS410) 頭部形状ナベ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(31本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 強度区分A2-70
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別全ねじ 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)3.2 頭径(Φmm)10 頭部形状超低頭 頭部厚(mm)0.9 適合ドライバープラスNo.2
1セット(25本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正 材質低合金鋼(SKS2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3605 高さ(mm)13 質量(g)20 二面幅(mm)17 適合ボルト径M10 フランジ径D(Φmm)22 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
389 税込428
当日出荷

1セット(12本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5 ねじ径dM4.0 寸法H(mm)2.6 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 材質(本体)ステンレス 適合ドライバー(+)No.2
1パック(20本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(500個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状サラ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(99本)
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 種別全ねじ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M8 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3613 高さ(mm)12 質量(g)10 二面幅(mm)13 適合ボルト径M8 フランジ径D(Φmm)19 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
359 税込395
当日出荷

種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 タイプ全ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(20個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1箱(10個)
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。 材質(本体)ステンレス 適合ドライバー(+)No.2
1パック(5本)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。 材質ステンレス(SUS316)
1袋
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 材質/仕上スチール(三価クロメート)
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質亜鉛めっき
1個
90 税込99
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 種別半ねじ タイプ半ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(12個)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)