938件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(107個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(6個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理ユニクロ
1パック(20個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70 規格3種
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格1種 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(13個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜 種類ロールピン
1パック(100個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール 表面処理3価ユニクロ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白) 仕様ナット1種 規格JIS規格品 ねじ山種類メートル並目
1パック(103個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
ホワイト アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 許容荷重(kg)3 間口(mm)24 入数(本)フック:1
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上スチール 耐荷重N(kgf)4903(500)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(160個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
1パック(26個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) ゲージプラグゲージ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。 許容荷重(kg)500 推奨ねじ(アンカーサイズ)M12 台座径(Φmm)75
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 材質/仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール 仕様樹脂カバー付 許容荷重(kg)500
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 仕様ISO14001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M14 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3607 高さ(mm)17 質量(g)43 ねじピッチ2.0 二面幅(mm)22 適合ボルト径M14 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
399 税込439
当日出荷

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り) 適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分) 規格3種 表面処理三価白 強度区分4T
1パック(135個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4 強度区分14.9 仕様ISO5855-1:MJねじ 規格JIS B1176規格品(首下Rを除く) 穴の形状六角穴
1パック(6本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1セット(9個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(60本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(20個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM) 規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り) 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(2個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボールポイント部にバネ鋼のリングを付けているので、六角ねじをキャッチし離しません。(特許取得済/特許第3151178号)。HRC57-60まで処理されたクロームバナジューム鋼にクロームメッキをほどこしたドイツ製の最高級の仕上がりです。バネ鋼のCリングで六角ネジをガッチリとキャッチ!(1.5/2.0/2.5mmにはついていません。)深く、奥まった場所でも、ネジを落とす心配がありません。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)