17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨仕上げ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番768-2581 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)275 寸法L(mm)96 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)4.12
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
用途連結金具として使用します トラスコ品番768-2590 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)260 寸法L(mm)72 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)48 使用荷重(kN)4.12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)115 寸法W(mm)29 チェーン長(mm)500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)