こんなお得な商品も!

小巻用ストレッチフィルム 20μ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。
材質/仕上ポリエチレン
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用
トラスコ品番301-2701
質量(g)246
グリップ長さ(mm)100
質量(g/セット)246
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き
モノタロウ
¥839
税込¥923
ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番389-4649
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)194
適合サイズ3インチ紙管用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。
材質ポリエチレン
材質/仕上ポリエチレン
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。
色透明
主な用途梱包用
2018年トラスコ掲載ページ6 1897
テープタイプ重ね貼り可
こんなお得な商品も!

ストレッチフィルムホルダー グリップ付
モノタロウ
¥679
税込¥747
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。
セット内容上用・下用
材質ポリプロピレン(PP)
適合3インチ紙管用
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。
トラスコ品番301-2689
材質ポリプロピレン(PP)
本体寸法(mm)奥行116
本体寸法(mm)高さ43
紙管径(inch)3
本体寸法(mm)幅104
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番115-0001
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
質量(g)165
長さ(m)50
主な用途梱包用
テープタイプ手で切れる
1巻
¥409
税込¥450
当日出荷
中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。
重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。
宅配便や小包の梱包に。
15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。
仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。
トラスコ品番207-2067
幅(mm)48
厚さ(mm)48
質量(g)980
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)0.065
引張強度(N/10mm)44
アズワン品番64-8630-57
1パック(5巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
荷くずれ防止。
全面包装することにより埃よけ効果が得られます。
ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
焼却時ダイオキシンが発生しません。
材質/仕上ポリエチレン
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)310
引張荷重(daN)400平方センチメートル
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.07
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
2018年トラスコ掲載ページ6 1797
1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
用途オフィスでの梱包作業等に。
トラスコ品番243-8890
材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色カッター:イエロー テープ:クリア
タイプカッター付
長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要
トラスコ品番243-8889
材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色クリア
タイプ替テープ
長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
¥529
税込¥582
当日出荷
セットでも、ハンドル一方のみでも使用可能です。
ブレーキ機能付きで、グリップを押すことでブレーキがかけられます。
500g未満の軽量で、使用感抜群です。
トラスコ品番207-6132
材質/仕上本体:台座:ナイロン、コア:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ゴム
質量(g)454
本体寸法(mm)奥行96
本体寸法(mm)高さ205
本体寸法(mm)幅220
アズワン品番64-8745-83
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
スライド式により開梱作業がはかどります。携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。
用途ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに
仕様ミニカッター内蔵
トラスコ品番389-4614
幅(mm)51
厚さ(mm)18
全長(mm)166
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応したホルダーです。
本体が紙管の役割を果たすので、最後までしっかりと、スムーズにフィルムを使い切ることができます。
親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番114-1613
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)610
適合サイズ(フィルム幅)300-500mm、(紙管径)3インチ
本体寸法(mm)高さ500
本体寸法(mm)幅120
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノンコアストレッチフィルムにセットし使用する工具です。
トラスコ品番207-6133
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(g)178
本体寸法(mm)奥行107
本体寸法(mm)高さ150
本体寸法(mm)幅107
アズワン品番64-8731-08
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。
ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
主に輸出、輸送時。
トラスコ品番270-8116
材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン
質量(kg)3.2
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
紙管内径が2インチなので、1巻で多く使用できます。使用量が多くても容積が小さく保管できます。
用途荷崩れ防止として。防じんに。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムエッジ部分を折りこみ加工(2重折り)することにより引張強度が増し、6μの厚みで11μ相当の強度があります。梱包作業中のフィルムの引っ掛かり(エッジ切れ)の解消とスムーズな剥離を実現しました。製造段階でエアーを入れてふんわりと巻き取る事により、フィルムの先端(取出口)が従来品よりも見つけやすくなっています。
トラスコ品番257-3514
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)500
色透明
長さ(m)750
厚さ(μm)6
紙管内径(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
引張破断強度(daN)600/cm2
1巻
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)500
色透明
紙管内径(inch)3
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
耐熱温度(℃)80℃
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
適合1.5・2・3インチ紙管用
トラスコ品番114-1118
材質本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×270×680/720
適合幅(mm)フィルム:300~530
適合径(Φmm)フィルム:最大240
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
厚みが薄く長さが500mのお得なタイプです。
トラスコ品番334-3243
質量(kg)2.76
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フィルムの両面から防錆成分が発散します。
金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
防錆剤が残らないので、後処理が容易です。
フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆
機械部品機械装置の防錆防食
工場工程内の一時防錆
在庫保管時の防錆
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
厚さ(mm)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。
先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。
使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。
トラスコ品番337-3819
材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル
厚さ(mm)0.3
質量(g)700
材質(シート)ポリエチレン(PE)
最大使用荷重(kg)250
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
専用の取替粘着シートです。
トラスコ品番337-3827
質量(g)200
質量(g/枚)66.7
1袋(3枚)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
使い終わった後、従来紙管はゴミになるため、紙管をなくしました。ケース内の合紙をなくしました。
トラスコ品番253-8121
材質/仕上ポリエチレン
質量(kg)14.4
1箱(6巻)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。
破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。
輸送及び、それを前提とした保管。
トラスコ品番284-0235
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
質量(kg)10
空気粒径(mm)10
1本
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
ストレッチフィルムやPPバンドを引っ掛けやすく、切断作業が簡単にできます。
カッターが手に触れないので安全です。
握りやすいカーブ形状です。
ひもを通せる穴付仕様です。
トラスコ品番301-2719
全長(mm)154
質量(g)37
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。
フレームがなくても使用可能です。
30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
用途靴底の塵、埃の除去
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)1.6
粘着剤水性アクリル乳酸
2枚のポリエチレンフィルムの間に空気層を持たせた二層構造フィルムです。
フィルム自体が厚く、一体成型品なので破れにくいです。
透明性が高く、内容物が確認できます。
用途緩衝材、保護材、養生材。
アズワン品番64-8717-05
1巻
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。
アルミ加工で保冷性に優れます。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。
太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。
薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
用途商品などの温度上昇保護などに
材質基材:アルミ箔織物
厚さ(mm)0.2
色シルバー
1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。
トラスコ品番666-4561
材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE)
幅(mm)1000
厚さ(mm)1
色ブルー
長さ(m)30
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,873
税込¥3,160
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ