13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番245-6192 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)67 高さ(mm)915 タイプ手動式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ タイプクロムフリータイプ 線径(Φmm)6 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(Φ150ゴム車) 最大積載量(kg)700 金網ピッチ(mm)50×50 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 積載段数(段)1
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが折り畳めるパレット台車です。フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。使わないときはスタッキング(積み重ね)できるので省スペースで収納できます。
トラスコ品番663-6515 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ゴム車、キャスター金具:スチール 幅(mm)1125 高さ(mm)188 奥行(mm)1125 均等荷重(kg)150 使用キャスターTR-100J ハンドル高さ(mm)800 キャスター径(Φmm)100 適合寸法(mm)パレット:1100×1100
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 種別重荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番245-6184 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)43 高さ(mm)811 タイプ手動式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)100 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm)150 ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×4) 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル着脱可 ブレーキ/ストッパーあり 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
70,980 税込78,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。 丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。 フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。 引張強度(N/mm)92.5/10 粘着力(N/mm)6.5/10
1袋(4枚)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0662 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)72 高さ(mm)915 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0654 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)48 高さ(mm)865 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷