84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 トラスコ品番473-0888 材質ポリエステル100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)305(上部) 全長(mm)300(上部) グレー サイズフリー 特性防炎
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。防寒性に優れたフリース生地でも、驚きの防炎効果を発揮します。フリース二重生地で防風効果に優れています。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 トラスコ品番472-1382 材質ポリエステル100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)305(上部) 全長(mm)300(上部) ブラック サイズフリー 特性防炎
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

シーンに合わせてリバーシブル仕様。 反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れない。 裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れる。 リバーシブルの為、シーンに合わせて使用できる。 冬用ジャケットの上に着用可能。
オレンジ 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100 種別ベスト 材質(反射材)高輝度ガラスビーズ 幅(mm)(反射材)50 生地(表)オックスフォード、(裏)フリース
1着
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番116-0807 材質表:オックスフォード(ポリエステル100%)、裏:フリース(ポリエステル100%)、反射材:高輝度ガラスビーズ 質量(g)700 テープ地色グレー 着丈(cm)69 LED色オレンジ LEDランプあり 色(本体)オレンジ
1着
5,698 税込6,268
当日出荷

特殊裏起毛が暖かい空気層を作り身体を包みこみます。
用途寒冷地や冬場の屋外作業に。 ブラック
1着
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊裏起毛が暖かい空気層を作り身体を包みこみます。ストレッチ素材を使用しており、動きやすいので作業性に優れています。汗をかいてもすぐに拡散、乾燥するので汗冷えを回避できます。帯電防止加工がされており、冬場の静電気を抑えられます。
用途寒冷地や冬場の屋外作業に。 ブラック
1着
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。 インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。 シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。 材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコン ブラック 厚さ(mm)2.0 滑り止め効果 入数(双)1
1双
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。 材質ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン 厚さ(mm)2.0 滑り止め効果
1双
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
クリア 仕切数(個)なし
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕切板なし(フリータイプ)です。 フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。
クリア 仕切数(個)なし 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。 ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。 伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。 指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。 ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。 イヤホン用の穴も付いております。
用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。 トラスコ品番207-3597 材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC 幅(mm)120 材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC ブラック 高さ(mm)35 質量(g)95 奥行(mm)260 ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能) 適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下 アズワン品番64-8690-41
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール ラチェット機構あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 材質ポリプロピレン(PP) クリア 材質(本体)ポリプロピレン タイプポケットタイプ 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しが透明なので、内容物の確認がしやすいです。サイズの異なる引き出しの組み合わせですので小物の整理に適しています。
トラスコ品番364-3482 材質本体:ハイインパクトスチロール樹脂(HIPS)、引出し:スチロール樹脂(PS) 高さ(mm)160 奥行(mm)200 間口(mm)280 引出しの色透明 色(本体)オフホワイト 引出し6個
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) 電圧単相100V モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番299-5069 クリア 質量(g)11.7 寸法(幅W×高さH)(mm)40×33 仕切り仕切板5枚 質量(g/枚)2.34
1パック(5枚)
98 税込108
当日出荷

スーパーラック・フリーハンガーラック ベース用棚板
トラスコ品番350-1136 材質スチール(粉体塗装) 色(本体)ホワイト
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4204 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)790 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4158 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)545 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
349,800 税込384,780
47日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4085 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)970 電源三相200V テーブル高さ(mm)250~1220 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
509,800 税込560,780
64日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4280 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)860 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
589,800 税込648,780
52日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4271 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)750 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~905 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
539,800 税込593,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4191 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)545 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
369,800 税込406,780
21日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4051 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1450 電源三相200V テーブル高さ(mm)350~1800 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
569,800 税込626,780
62日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4166 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)790 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4000 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)780 電源三相200V テーブル高さ(mm)230~1010 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
619,800 税込681,780
25日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-3992 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)205~705 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
559,800 税込615,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.75 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度30回/時間 昇降時間(秒)34/34
1台
729,800 税込802,780
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4352 ストローク(mm)990 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)230~1220 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4310 ストローク(mm)860 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4182 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4140 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 電源三相200V ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4263 ストローク(mm)860 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4298 ストローク(mm)750 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~905 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4255 ストローク(mm)750 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~905 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4212 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4221 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4018 ストローク(mm)500 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)205~705 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷