88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック 高さ(mm)55 有効内寸法・高さ(mm)53
1袋(1個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
1セット(5枚)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定番の樹脂製工具箱です。自動車用のバンパーに使用されている樹脂を使っているので強度が高く、丈夫です。開け閉めによく使うバックルは、ヘルメットに使用されているポリカーボネード樹脂を使用しているため壊れにくいです。フタは二重構造になっており、歪みにくい設計です。積み重ねてもずれにくいように底面に爪がついています。
用途工具や道具の収納に。 トラスコ品番558-7448 材質バックル:ポリカーボネート ブラック 材質(本体)自動車バンパー材(PP) 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202 有効内寸法・間口(mm)347 有効内寸法・奥行(mm)152 有効内寸法・高さ(mm)65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
クリア 外寸法・奥行(mm)196
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(6個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。 トラスコ品番660-8985 材質フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒) 質量(kg)3.2 黒/オレンジ 材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン タイプ中皿あり 容量(L)本体のみ容量:約22、本体+ふた容量:約25、ポケット容量:3/個、トレー容量:2.4 耐荷重(kg)(ポケット)10、(本体上部から)100 仕切板8枚 外寸法・幅(mm)461 外寸法・高さ(mm)328 外寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・間口(mm)360 有効内寸法・奥行(mm)180 有効内寸法・高さ(mm)267 施錠南京錠(別売)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1個ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縦入れ収納工具箱用オプションです。工具箱内に設置することで、工具を縦入れすることが可能になります。
用途工具を縦入れ出来る収納用具として。 トラスコ品番660-8989 材質PP樹脂 外寸法・高さ(mm)218.5 外寸法・奥行(mm)109.2 外寸法・間口(mm)194 有効内寸法・間口(mm)158 有効内寸法・奥行(mm)62 有効内寸法・高さ(mm)214
1個
729 税込802
当日出荷

防錆に強く、金属部はステンレスを使用。フックはポリカーボネート樹脂。シリンダー錠取り付け可能(別売)。防雨に強く、水の入りにくい設計です。樹脂トレー(YN-35)
トラスコ品番133-7459 質量(kg)0.8 ブルー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)800 外寸法・幅(mm)381 外寸法・高さ(mm)154 外寸法・奥行(mm)175
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。 材質ポリプロピレン 形状A(みかん箱) 半透明 内寸奥行(mm)531 内寸幅(mm)380 底面サイズB3 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330 内寸高さ(mm)330 トラスコ品番384-7623 質量(kg)4.5 容量(L)66 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350 フタあり 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)551
1セット(5枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

縦入れ収納工具箱用オプションです。縦入れ出来ない工具を収納するのに便利です。
用途縦入れ出来ない工具の収納として。 トラスコ品番660-8986 材質PP樹脂 外寸法・高さ(mm)68 外寸法・奥行(mm)116 外寸法・間口(mm)408 有効内寸法・間口(mm)381 有効内寸法・奥行(mm)94 有効内寸法・高さ(mm)63
1個
669 税込736
翌日出荷

縦入れ収納工具箱用オプションです。ポケット及びトレーを間仕切りすることで工具の整理に役立ちます。
用途ポケット、トレイの間仕切りとして。 トラスコ品番660-8987 材質PP樹脂 外寸法・高さ(mm)69.5(66) 外寸法・間口(mm)100(98)
1組(4枚)
219 税込241
翌日出荷

縦入れ収納工具箱用オプションです。交換用バックル部品です。
用途本体バックルの交換用バックルとして。 トラスコ品番660-8988 材質ABS樹脂 オレンジ 外寸法・高さ(mm)15 外寸法・奥行(mm)91 外寸法・間口(mm)91
1個
189 税込208
翌日出荷

両開きの為、大きい工具が大量に収納でき、取り出しも容易です。中皿トレーパーツ仕切りは取り外し移動できます。隅及び角が丸味のあるRになっています。使う人に優しい設計です。シリンダー錠取付け可能。
材質(本体)スチール 寸法Z(mm)260 材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP) シリンダ錠(別売)取付可
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー) 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番299-7673 幅(mm)300 質量(kg)13.9 高さ(mm)150 間口(mm)1400 最大荷重(N)(動)9807、(静)39227 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。
用途透明のプラスチックカバープレートとして。 遮光度- 縦(mm)50 横(mm)105 厚さ(mm)1 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 材質ポリカーボネート
1箱(2枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。 重量9.5kgの軽量タイプです。
用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番287-0983 幅(mm)260 質量(kg)9.5 高さ(mm)120 間口(mm)1200 最大荷重(N)(動)9807、(静)19613 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)1000
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷

ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)3.5 頭部径(Φmm)12 長さ(mm)25 トラスコ品番424-3633 材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス) 質量(g)22.4 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.32 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)341 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチック タイプ芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売) 付属品中皿付(取り外し可) 質量(kg)0.89 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)890 タイプ中皿あり 容量(L)4 耐荷重(kg)20 梱包数10個 バックルABS樹脂 材質(取手)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)145 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145 外寸法・奥行(mm)178 外寸法・間口(mm)380 有効内寸法・間口(mm)357 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)87
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード) ブラック/ブルー 材質(本体)ポリプロピレン再生材50% タイプ中皿あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5枚以上65枚以下の場合はこちらの品番がお得です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。 トラスコ品番207-2742 幅(mm)1000 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(kg)4 グリーン 高さ(mm)1000 品名フェンス
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

●上部が半透明なので内部が外から見られます。 ●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂 質量(kg)1.1 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)321 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)195
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付 付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付 材質取手・バックル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり 外寸法・奥行(mm)278
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物パーツ収納に大変便利。別売りのプラボックスは3種類で、その3種類のプラボックスを組み合わせボックス内に敷き詰めることができるサイズです。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 寸法Y(mm)69(外寸) 外寸法・高さ(mm)65 有効内寸法・高さ(mm)60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。
用途小ねじや部品の管理に 材質ポリエチレンテレフタレート クリア
1セット(20個)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックスです。 組立タイプで収納場所をとらないため、書庫内の管理に便利です。 素材が紙のため廃棄しやす商品です。 シンプルなデザインで保管場所の景観を邪魔しません。
用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。 形状その他 内寸奥行(mm)329 内寸幅(mm)266 外寸法・幅(mm)282 外寸法・奥行(mm)345
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です。四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。 仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm) 付属品中皿(PT36 4600) 材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP) ブルー
1個
6,180 税込6,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です。
用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。 形状その他 内寸奥行(mm)347 内寸幅(mm)283 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)347×283×47 内寸高さ(mm)47 トラスコ品番207-4969 質量(g)107 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)363×290×53 アズワン品番64-8481-67 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)53 外寸法・奥行(mm)363 コンテナ種類ベタ目
1個
219 税込241
当日出荷

プラスチック手袋にニトリル成分を特殊配合し、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。油・グリスに優れた耐性があり、従来のプラスチック手袋に比べてフィット性・伸縮性に優れた手袋です。アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
用途手先の細かい作業に。機械部品の組み立てなどの油作業用。 厚さ(mm)約0.08 ブルー 入数(枚)100 全長(cm)23 粉有無粉なし
1箱(100枚)
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。 材質上質紙 厚さ(mm)0.15 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可) ラベル形状四角
1パック(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片開きタイプの工具箱です。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。 仕様中皿:無し、南京錠(別売):取付可(Φ7mm) 付属品発泡ポリエチレンシート トラスコ品番696-9934 材質スチール つや消しブラック 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)408×175×175 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×175×173
1個
6,045 税込6,650
翌日出荷