こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック
高さ(mm)55
有効内寸法・高さ(mm)53
こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。
材質ポリプロピレン
形状A(みかん箱)
色半透明
内寸奥行(mm)531
内寸幅(mm)380
底面サイズB3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330
内寸高さ(mm)330
トラスコ品番384-7623
質量(kg)4.5
容量(L)66
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350
フタあり
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)551
1セット(5枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
●上部が半透明なので内部が外から見られます。
●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)321
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)195
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)420
色ブラック
高さ(mm)70
奥行(mm)320
容量(L)9
フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。
用途小ねじや部品の管理に
材質ポリエチレンテレフタレート
色クリア
耳栓の保管、携帯に便利です。
幅(mm)20
高さ(mm)65
奥行(mm)20
トラスコ品番116-4231
材質クリスタルプロテクションPVB
幅(mm)420
色ブラック
容量9L
高さ(mm)70
質量(g)560
奥行(mm)320
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
トラスコ品番116-4230
材質クリスタルプロテクションPVB
幅(mm)260
色ブラック
高さ(mm)70
質量(g)250
奥行(mm)260
容量(L)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
関連キーワード